SIMATIC ET 200SP

Die SIMATIC ET 200SP zählt zu den kompaktesten I/O-Systemen für den Schaltschrank und bietet zahlreiche fortschrittliche Features, die eine noch effizientere Integration von Sensoren und Aktoren in Ihre Automatisierungsprozesse ermöglichen. Daher darf das ET 200SP-System auch im Sortiment von Automation24 nicht fehlen. Freuen Sie sich auf eine umfangreiche Auswahl an ET 200SP-Modulen, die direkt ab Lager für Sie bereitstehen.

» Möchten Sie mehr über die SIMATIC ET 200SP erfahren? Automation24 liefert Ihnen alles Wissenswerte samt exklusiven Videos von Siemens im Produktspezial: Siemens SIMATIC ET 200SP.



Was ist die SIMATIC ET 200SP und wie ist sie aufgebaut?

Die SIMATIC ET 200SP ist ein modulares und dezentrales Peripheriesystem von Siemens.

Peripheriesysteme oder auch Remote I/Os werden in der Industrie eingesetzt, um die Anbindung von Sensoren und Aktoren an die zentrale Steuerung zu vereinfachen. Denn die jeweiligen Sensoren bzw. Aktoren werden so direkt mit dem im Feld installierten Peripheriegerät verbunden und müssen nicht mehr einzeln an die häufig weit entfernte Zentralsteuerung angeschlossen werden. Von dort werden alle Signale mit nur einem Kommunikationskabel an die Zentralsteuerung weitergeleitet. Das senkt den Installations- und Verdrahtungsaufwand.

Die SIMATIC ET 200SP ist hierbei modular aufgebaut. Jedes System besteht aus einem Kommunikationsmodul, Base-Units und den jeweiligen digitalen oder analogen Ein- bzw. Ausgabemodulen. Außerdem kann für eine dezentrale Prozesssteuerung auch eine SIMATIC ET 200SP CPU direkt in das Peripheriesystem integriert werden. Darüber hinaus sind auch weitere Module wie beispielsweise Motorstarter oder fehlersichere Peripheriemodule verfügbar.

Aufgrund des modularen Aufbaus ist die SIMATIC ET 200SP skalierbar und kann an die jeweiligen Systembedürfnisse angepasst werden.

Welche Vorteile bringt das SIMATIC ET 200SP-System?

Der Hauptnutzen der Siemens SIMATIC ET 200SP Serie ist wie bereits beschrieben die Reduzierung des Verdrahtungsaufwands im Feld. Um perfekt im Feld integriert werden zu können, bietet die SIMATIC ET 200SP einige Vorteile:

  • Kompaktes Design
  • Arbeitsfähigkeit auch bei harschen Prozessbedingungen durch zum Beispiel hohe Temperaturen oder Vibrationen
  • Präzise Diagnostik bei Fehlern
  • Werkzeugfreier Anschluss der Sensoren und Aktoren durch Push-In-System
  • Modularer Aufbau bis zu 64 Modulen
  • Kommunikation über viele verschiedene industrielle Kommunikationstechnik, wie z. B. PROFINET oder Industrial Ethernet

 

Kaufen Sie SIMATIC ET 200SP Komponenten bei Automation24 – profitieren Sie dabei von einer schnellen Lieferung und einer hohen Verfügbarkeit

Bei Automation24 finden Sie in der Kategorie Steuerungstechnik eine große Auswahl an leistungsstarken SIMATIC ET 200SP-Komponenten zu hervorragenden Preisen.

Sie erhalten sowohl Standard CPU’s mit unterschiedlichen Speichern für viele Steuerungsaufgaben in allen Industriebereichen, als auch Base-Units zur elektrischen und mechanischen Verbindung von Peripheriemodulen. Darüber hinaus können Sie digitale Ein-/Ausgabebaugruppen sowie analoge Ein-/Ausgabebaugruppen zum Systemanschluss digitaler bzw. analoger Sensoren und Aktoren erwerben.

Selbstverständlich fehlt es im Online-Shop auch nicht an der passenden Spannungsversorgung und dem entsprechenden Zubehör wie Speicherkarten und Programmiersoftware. Für flexible Kommunikationsmöglichkeiten sorgen die ET 200SP Kommunikationsmodule aus dem Sortiment.

Die SIMATIC ET 200SP ist perfekt mit der SIMATIC S7-1200 kombinierbar, die zur Ansteuerung genutzt werden kann. Sollten Sie noch auf der Suche nach einem passenden Sensor für Ihre Anwendung sein, werden Sie in der Kategorie Sensorikysteme garantiert fündig. Und falls Sie noch einen kompakten Schaltschrank für Ihr Feld suchen oder eine Tragschiene benötigen, schauen Sie gerne in der Kategorie Industriegehäuse nach den passenden Komponenten.

Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an SIMATIC ET 200SP-Komponenten zu sehr guten Preisen. Wählen Sie die passenden Komponenten und vereinfachen Sie den Verdrahtungsaufwand in Ihrer Anwendung. Alle aufgelisteten Produkte sind in der Regel auf Lager verfügbar, wodurch eine hohe Verfügbarkeit und ein Versand binnen 24h ermöglicht wird. Haben Sie noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns einfach. Wir stehen Ihnen gerne mit unserer kompetenten Fachberatung zur Seite.