SALE - Verbindungstechnik

Ethernetleitung, Cat.6A, 4 x 2 x AWG22/1, Datenrate: 100 Mbit/s...10 Gbit/s, Grün (ähnlich RAL 6018), Außendurchmesser: 8,7 mm, Außenmantel: FRNC, Geschirmt, Halogenfrei, Verpackungseinheit: Meterware

 

*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Artikelnummer: 103753
4,10
Grundpreis: 1 Meter = 4,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Stecker, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 5-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100483
-51 % UVP: 16,85
8,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Datenleitung, Aderanzahl: 21 x AWG26/7, dunkelgrau (ähnlich RAL 7031), Außendurchmesser: 7 mm, Außenmantel: PVC, Geschirmt, Flammwidrig, Verpackungseinheit: Meterware

 

*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Artikelnummer: 106684
1,30
Grundpreis: 1 Meter = 1,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Stecker, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 5-polig, Überwurfmutter aus Edelstahl, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100484
-51 % UVP: 20,54
10,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Han-Eco 16B - Abdeckkappe mit Bügeln, Querbügel, Polyamid, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102215
16,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
RJ45-Patchkabel, CAT 5, PROFINET/EtherCAT, Geschirmt, 100 MBit/s, Stecker A/B gewinkelt, Farbe: Grün (RAL 6018), Länge: 10 m, Außenmantel: PVC, Kabelaufbau: 1 x 4 x AWG22/7; SF/TQ, Kabelaußendurchmesser: 6,5 mm
Artikelnummer: 104061
-50 % UVP: 72,28
36,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Han-Modular PE Kabelschuh 16 mm², Nur für Gehäuse hoher Bauform
Artikelnummer: 102320
5,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker gerade, 4-polig, 0,3 m PVC-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Temperaturbeständig bis 100 °C, ECOLAB-zertifiziert
Artikelnummer: 100316
-40 % UVP: 32,40
19,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Han-Eco 24B - Sockelgehäuse, 2 x M40 Kabelverschraubung, Seitlich, Querbügel, Polyamid, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102229
39,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder, Stecker, T-kodiert, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg11
Artikelnummer: 103869
-50 % UVP: 25,47
12,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Han-Eco 24B - Abdeckkappe mit Bügeln, Querbügel, Polyamid, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102225
16,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Verbindungsleitung, M8 Buchse abgewinkelt/M8 Stecker gerade, 3-polig, 2 LEDs, 0,3 m PVC-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100249
-12 % UVP: 35,40
31,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Verbindungsleitung, M8 Buchse abgewinkelt/M8 Stecker gerade, 3-polig, 10 m PVC-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100248
-15 % UVP: 44,00
37,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker abgewinkelt, 4-polig, 3 LEDs, 0,3 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100305
-12 % UVP: 34,40
30,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Han-Eco 6B - Sockelgehäuse, 2 x M32 Kabelverschraubung, Seitlich, Querbügel, Polyamid, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102199
24,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
M12 Sensor-/Aktor-Box mit Statusanzeige, PNP, 6 Steckplätze, Doppelt belegt, 10 m PUR/PVC Stammleitung, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100452
-51 % UVP: 145,41
71,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Netzwerkkabel, M12 Buchse gerade/freies Leitungsende, CAT 5, PROFINET/EtherCAT, 4-polig, SPEEDCON, Geschirmt, Farbe: Grün (RAL 6018), Länge: 10 m, 100 MBit/s, Außenmantel: PVC, Kabelaufbau: 1 x 4 x AWG22/7; SF/TQ, Kabelaußendurchmesser: 6,5 mm
Artikelnummer: 104087
-50 % UVP: 71,30
35,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Sensorleitung, Leitungsquerschnitt: 4 x 0,34 mm², Schwarz, PUR Außenmantel, PVC Aderisolation, Verpackungseinheit: 100 m
Artikelnummer: 111625
172,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Steuerleitung, VDE registriert, Aderzahl und mm² je Leiter: 2 x 2,5 mm², Kennzeichnung: nummerierte Adern ohne Schutzleiter, Außenmantel: PVC grau, Nennspannung 300/500 V, Temperaturbereich max. -40...80 °C, Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2, Verpackungseinheit: 50 m
Artikelnummer: 108240
84,10
Grundpreis: 1 Meter = 1,68
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Verbindungsleitung, M8 Buchse abgewinkelt/M8 Stecker gerade, 3-polig, 2 LEDs, 0,6 m PVC-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100250
-12 % UVP: 35,60
31,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Verbindungsleitung, M8 Buchse abgewinkelt/M8 Stecker gerade, 4-polig, 0,3 m PVC-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100269
-40 % UVP: 33,00
19,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Verbindungsleitung, M8 Buchse abgewinkelt/M8 Stecker gerade, 4-polig, 1 m PVC-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100271
-40 % UVP: 35,80
21,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Verbindungsleitung, M8 Buchse abgewinkelt/ M8 Stecker gerade, 3-polig, 2 LEDs, 1 m PVC-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100251
-12 % UVP: 38,80
34,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute