Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
HARTING

Sockelgehäuse HARTING 19411240273 - Han-Eco 24B-ASG2-M40

Artikelnummer: 102229
EAN: 4250738105454
  • Han-Eco 24B - Sockelgehäuse
  • 2 x M40 Kabelverschraubung
  • Seitlich
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65
-21 % UVP: 49,64
39,24
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Abdeckkappe HARTING 19410245404 - Han-Eco 24B-AK
Han-Eco 24B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse mit Befestigungsschnur, Polyamid, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102232
-21 % UVP: 14,15
11,23
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Abdeckkappe HARTING 19410245405 - Han-Eco 24B-AK
Han-Eco 24B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse, Polyamid, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102231
-20 % UVP: 12,51
9,96
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 19410012700 - Han-Eco PE-MOD-F 1,5-16QMM
Han-Eco - PE Kontaktmodul, Buchse, Leiterquerschnitt: 1,5...16 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102234
-13 % UVP: 7,57
6,56
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 19410282701 - Han-Eco 28E-F-S
Han-Eco, Buchseneinsatz, Kontakte: 28 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102244
-20 % UVP: 22,40
18,02
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Reduzierdichteinsatz HARTING 19410005142 - Han-Eco 12-20MM M40
Han-Eco Reduzierdichteinsatz, 12...20 mm M40, Schwarz
Artikelnummer: 102236
-20 % UVP: 3,43
2,75
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Sockelgehäuse
Han B
2
M40
seitlich
Querbügel
24 B

Mechanische Daten

RAL 9005 (schwarz)
Polyamid
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

GL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sockelgehäuse HARTING 19411240273 - Han-Eco 24B-ASG2-M40
Das Sockelgehäuse 19411240233 - Han-Eco 24B-ASG1-M40 von Harting aus Polyamid verfügt über zwei seitliche M40 Kabelverschraubungen. Die Verriegelung beim Sockelgehäuse 19411240233 - Han-Eco 24B-ASG1-M40 erfolgt mit einem Querbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Sockelgehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen