Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Pneumatik Modul HARTING 09140034501 - Han 3 MOD-STI/BU

Artikelnummer: 102308
EAN: 4250738106222
  • Han-Modular Pneumatik Modul
  • für 1,6/3/4 mm Kontakte (separat bestellen)
  • 8 bar/116 psi
  • Die Verwendung von Führungsstiften und -buchsen ist zwingend erforderlich!
-4 % UVP: 2,09
2,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Passendes Zubehör
Pneumatik Kontakt, Buchseneinsatz 3 mm HARTING 09140006252 - Han-Modular
Han-Modular Pneumatik Kontakt, Buchseneinsatz, Schlauchinnendurchmesser: 3 mm, 8 bar/116 psi, Ohne Absperrung
Artikelnummer: 102310
-14 % UVP: 3,72
3,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Pneumatik Kontakt, Buchseneinsatz 3 mm HARTING 09140006257 - Han-Modular
Han-Modular Pneumatik Kontakt, Buchseneinsatz, Schlauchinnendurchmesser: 3 mm, 1/8", 8 bar/116 psi, Mit Absperrung
Artikelnummer: 102313
-6 % UVP: 11,13
10,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 5 Tagen
Pneumatik Kontakt, Buchseneinsatz 4 mm HARTING 09140006253 - Han-Modular
Han-Modular Pneumatik Kontakt, Buchseneinsatz, Schlauchinnendurchmesser: 4 mm, 1/8", 8 bar/116 psi, Ohne Absperrung
Artikelnummer: 102312
-14 % UVP: 3,72
3,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Pneumatik Kontakt, Buchseneinsatz 4 mm HARTING 09140006258 - Han-Modular
Han-Modular Pneumatik Kontakt, Buchseneinsatz, Schlauchinnendurchmesser: 4 mm, 8 bar/116 psi, Mit Absperrung
Artikelnummer: 102314
-6 % UVP: 11,13
10,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Pneumatik Kontakt, Stifteinsatz 3 mm HARTING 09140006152 - Han-Modular
Han-Modular Pneumatik Kontakt, Sifteinsatz, Schlauchinnendurchmesser: 3 mm, 8 bar/116 psi, Ohne Absperrung
Artikelnummer: 102309
-14 % UVP: 3,72
3,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Pneumatik Kontakt, Stifteinsatz 4 mm HARTING 09140006153 - Han-Modular
Han-Modular Pneumatik Kontakt, Sifteinsatz, Schlauchinnendurchmesser: 4 mm, 1/8", 8 bar/116 psi, Ohne Absperrung
Artikelnummer: 102311
-14 % UVP: 3,72
3,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Pneumatik Adaptermodul
Han-Modular
3
1,6/3/4 mm
Steckkontakt

Mechanische Daten

blau
> 500
Polycarbonat

Umgebungsbedingungen

-40 °C
80 °C

Klassifizierung

CSA, GL, UL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pneumatik Modul HARTING 09140034501 - Han 3 MOD-STI/BU
Das Han-Modular Pneumatik Modul 09140034501 von HARTING dient zur Aufnahme von bis zu drei 1,6/3/4 mm Pneumatik Kontakten, diese sind gesondert zu bestellen. Das Pneumatik Modul 09140034501 ist bis zu einem Druck von 8 bar/116 psi einsatzbar.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen