Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Pneumatik Kontakt, Buchseneinsatz 4 mm HARTING 09140006253 - Han-Modular

Artikelnummer: 102312
EAN: 4250738106260
  • Han-Modular Pneumatik Kontakt
  • Buchseneinsatz
  • Schlauchinnendurchmesser: 4 mm
  • 1/8"
  • 8 bar/116 psi
  • Ohne Absperrung
-14 % UVP: 3,72
3,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Pneumatik Modul HARTING 09140034501 - Han 3 MOD-STI/BU
1
Han-Modular Pneumatik Modul, für 1,6/3/4 mm Kontakte (separat bestellen), 8 bar/116 psi, Die Verwendung von Führungsstiften und -buchsen ist zwingend erforderlich!
Artikelnummer: 102308
-4 % UVP: 2,09
2,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Pneumatik Buchseneinsatz
Han-Modular
1
4 mm
Steckkontakt

Mechanische Daten

schwarz
> 500
Delrin acetal
Buna-N

Umgebungsbedingungen

-40 °C
80 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pneumatik Kontakt, Buchseneinsatz 4 mm HARTING 09140006253 - Han-Modular
Der Han-Modular Pneumatik Buchseneinsatz 09140006253 von HARTING ist für einen Schlauchinnendurchmesser von 4 mm geeignet und bis zu einem Druck von 8 bar/116 psi einsatzbar.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen