PID-Temperaturregler, Funktionen: Temperaturregelung, Eingänge: 1 für Thermoelemente Typ J/K/T und Pt100-Sensoren, Ausgänge: 1 x Impuls/1 x Relais, PID-Ausgangssignal: PWM-Pulsweitenmodulation, Versorgungsspannung: 100...240 V AC/48...240 V DC (50/60 Hz), Einheiten: °C/°F, Anzeige: LED 2 x 4-stellig, Einstellung: Tasten, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Maße: 48 x 48 x 35 mm (1/16 DIN), Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 46 x 46 mm)
PID-Temperaturregler, Funktionen: Temperaturregelung, Eingänge: 1 für Thermoelemente Typ J/K/T und Pt100-Sensoren, Ausgänge: 1 x Impuls/1 x Relais, PID-Ausgangssignal: PWM-Pulsweitenmodulation, Versorgungsspannung: 12...24 V DC/24 V AC, Einheiten: °C/°F, Anzeige: LED 2 x 4-stellig, Einstellung: Tasten, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Maße: 48 x 48 x 35 mm (1/16 DIN), Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 46 x 46 mm)
PID-Temperaturregler, Funktionen: Temperaturregelung, Eingänge: 1 für Thermoelemente Typ J/K/T und Pt100-Sensoren, Ausgänge: 1 x Impuls/1 x Relais, PID-Ausgangssignal: PWM-Pulsweitenmodulation, Schnittstellen: USB, Abnehmbarer Kabelanschlussblock, Versorgungsspannung: 100...240 V AC/48...240 V DC (50/60 Hz), Einheiten: °C/°F, Anzeige: LED 2 x 4-stellig, Einstellung: Tasten, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Maße: 48 x 48 x 80 mm (1/16 DIN), Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 45,5 x 45,5 mm)
PID-Temperatur- und Prozessregler, Eingänge: 1 x Thermoelemente Typ J/K/T/R/S/C/E/B/N/L/U/W/Pt100-Sensoren - analog, Ausgänge: 2x Relais/1 x analog, PID-Ausgangssignal: Analog/PWM, Versorgungsspannung: 90…270 V AC/DC, Einheiten: °C/°F, Anzeige: LED 2 x 4-stellig, Einstellung: Tasten, Umgebungstemperatur: 0…50 °C, Maße: 48 x 48 x 110 mm (1/16 DIN), Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 45,5 x 45,5 mm)
PID-Temperaturregler, Funktionen: Temperaturregelung, Eingänge: 1 für Thermoelemente Typ J/K/T und Pt100-Sensoren, Ausgänge: 2 x Relais, PID-Ausgangssignal: PWM-Pulsweitenmodulation, Versorgungsspannung: 100...240 V AC/48...240 V DC (50/60 Hz), Einheiten: °C/°F, Anzeige: LED 2 x 4-stellig, Einstellung: Tasten, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Maße: 48 x 48 x 35 mm (1/16 DIN), Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 46 x 46 mm)
PID Temperaturregler, Eingang: 1x Thermoelement J/K/T/R/S/PT100, Ausgang: 1x Relais 230 V AC/ 30V DC und 1 x SSR 12 V DC / 30 mA , Versorgungsspannung: 12...24 V DC, Maße: 52 x 52 x 76 mm (1/16 DIN), Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 46 x 46 mm)
PID-Temperaturregler, Funktionen: Temperaturregelung, Eingänge: 1 für Thermoelemente Typ J/K/T und Pt100-Sensoren, Ausgänge: 1 x Impuls/3 x Relais, PID-Ausgangssignal: PWM-Pulsweitenmodulation, Schnittstellen: USB/RS-485, Abnehmbarer Kabelanschlussblock, Versorgungsspannung: 100...240 V AC/48...240 V DC (50/60 Hz), Einheiten: °C/°F, Anzeige: LED 2 x 4-stellig, Einstellung: Tasten, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Maße: 48 x 48 x 80 mm (1/16 DIN), Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 45,5 x 45,5 mm)
PID-Temperaturregler, Funktionen: Temperaturregelung, Eingänge: 1 für Thermoelemente Typ J/K/T und Pt100-Sensoren, Ausgänge: 2 x Relais, PID-Ausgangssignal: PWM-Pulsweitenmodulation, Versorgungsspannung: 12...24 V DC/24 V AC, Einheiten: °C/°F, Anzeige: LED 2 x 4-stellig, Einstellung: Tasten, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Maße: 48 x 48 x 35 mm (1/16 DIN), Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 46 x 46 mm)
Digitales Thermostat, Funktionen: Temperaturregelung, Eingang: 1 x PT100, Ausgang: 1 x Relais, Versorgungsspannung: 100...240 V AC, Einstellung: Tasten, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Maße: 75 x 33 x 75 mm
Modularer PID-Temperatur- und Prozessregler, Eingänge: 1 x Thermoelemente Typ J/K/T/R/S/E/B/N - Pt100-Sensoren - analog, Ausgänge: 1 x Relais/1 x Impuls, PID-Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM)/Auto tune, Rampen- und Halteprofile für bis zu 20 Programme oder 9 Segmente, Schnittstellen: USB/Bluetooth, Abnehmbarer Kabelanschlussblock, Versorgungsspannung: 12...24 V DC, Anzeige: LCD (2 x 4-stellig), Maße: 48 x 48 x 110 mm (1/16 DIN), Montage: Schalttafeleinbau (Ausschnitt 45,5 x 45,5 mm), Anschluss: Schraubklemmen
Modularer PID-Temperatur- und Prozessregler, Eingänge: 1 x Thermoelemente Typ J/K/T/R/S/E/B/N - Pt100-Sensoren - analog, Ausgänge: 1 x Relais/1 x Impuls, PID-Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM)/Auto tune, Rampen- und Halteprofile für bis zu 20 Programme oder 9 Segmente, Schnittstellen: USB/Bluetooth, Abnehmbarer Kabelanschlussblock, Versorgungsspannung: 100...240 V AC/DC, Anzeige: LCD (2 x 4-stellig), Maße: 48 x 48 x 110 mm (1/16 DIN), Montage: Schalttafeleinbau (Ausschnitt 45,5 x 45,5 mm), Anschluss: Schraubklemmen
PID-Temperatur- und Prozessregler, Funktionen: Temperaturregelung/Prozessregelung, Eingänge: 1 x Thermoelemente Typ J/K/T/R/S/E/B/N - Pt100-Sensoren - analog, Ausgänge: 2 x Relais/1 x 4-20 mA, PID-Ausgangssignal: 4-20 mA/PWM, Rampen- und Halteprofile für bis zu 20 Programme oder 9 Segmente, Schnittstellen: USB, Abnehmbarer Kabelanschlussblock, Versorgungsspannung: 100...240 V AC/DC, Einheiten: °C/°F, Anzeige: LED 2 x 4-stellig, Einstellung: Tasten, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Maße: 48 x 48 x 110 mm (1/16 DIN), Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 45,5 x 45,5 mm)
PID-Temperaturregler, Funktionen: Temperaturregelung, Eingänge: 1 für Thermoelemente Typ J/K/T und Pt100-Sensoren, Ausgänge: 1 x Impuls/3 x Relais, PID-Ausgangssignal: PWM-Pulsweitenmodulation, Schnittstellen: USB/RS-485, Abnehmbarer Kabelanschlussblock, Versorgungsspannung: 12...24 V DC/24 V AC, Einheiten: °C/°F, Anzeige: LED 2 x 4-stellig, Einstellung: Tasten, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Maße: 48 x 48 x 80 mm (1/16 DIN), Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 45,5 x 45,5 mm)
PID-Temperatur- und Prozessregler, Eingänge: 1 x Thermoelemente Typ J/K/T/R/S/C/E/B/N/L/U/W/Pt100-Sensoren - analog, Ausgänge: 2x Relais/1 x analog, PID-Ausgangssignal: Analog/PWM, Schnittstelle: RS485, Versorgungsspannung: 90…270 V AC/DC, Einheiten: °C/°F, Anzeige: LED 2 x 4-stellig, Einstellung: Tasten, Umgebungstemperatur: 0…50 °C, Maße: 48 x 48 x 110 mm (1/16 DIN), Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 45,5 x 45,5 mm)
Sicherheitstemperaturbegrenzer und -wächter, Zertifiziert nach DIN EN 14597, Werkseitiges Schaltverhalten: Max-Alarm (O-Funktion), PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e, SIL 3 (IEC 61508), Spannungsversorgung: 20...30 V AC/DC, Eingang: 2 x analog/1 x binär, Ausgänge: 2 x Relais/1 x analog, Relaiswechsler: < 250 V AC/<3 A, Ohmsche Last: < 30 V DC/3 A, Umgebungstemperatur: 0...55 °C
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Digitales Thermostat mit NTC Thermistor, Funktionen: Temperaturregelung, Eingang: 1 x NTC, Ausgang: 1 x Relais, Versorgungsspannung: 100...240 V AC, Einstellung: Tasten, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Maße: 75 x 33 x 75 mm, NTC Thermistor mit 3 Meter Kabel im Lieferumfang, Messbereich: -30...120 °C
PID-Temperaturregler, Funktionen: Temperaturregelung/Timer, Eingänge: 1 für Thermoelemente Typ J/K/T/S und Pt100-Sensoren, Ausgänge: 1 x Impuls/3 x Relais, PID-Ausgangssignal: PWM-Pulsweitenmodulation, 5 Rampen- und Halteprofilprogramme, Mit Softstart-Ausgang, Schnittstellen: USB/RS-485, Abnehmbarer Kabelanschlussblock, Versorgungsspannung: 12...24 V DC/24 V AC, Einheiten: °C/°F, Anzeige: 11-Segment-LCD-Anzeige (2 x 4-stellig), Einstellung: Tasten, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Maße: 48 x 48 x 80 mm (1/16 DIN), Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 46 x 46 mm)
PID-Temperaturregler, Funktionen: Temperaturüberwachung mittels Auto oder manueller Einstellungen, Eingang: Thermoelement/Pt100 RTD, Versorgungsspannung: 90...270 V AC/DC, Einheiten: °C/°F, LED-Anzeige (3-stellig/rot), Betriebstemperatur: 0...50 °C, Maße: 46 x 46 x 76 mm, 1/16 DIN, Klemmenanschluss, Schalttafeleinbau
PID-Temperaturregler, Funktionen: Temperaturregelung/ Timer, Eingänge: 1 für Thermoelemente Typ J/K/T und Pt100-Sensoren, Ausgänge: 1 x Impuls/1 x Relais, PID-Ausgangssignal: PWM-Pulsweitenmodulation, Versorgungsspannung: 100...240 V AC/48...240 V DC (50/60 Hz), Einheiten: °C/°F, Anzeige: LED 2 x 4-stellig, Einstellung: Tasten, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Maße: 48 x 48 x 35 mm (1/16 DIN), Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 46 x 46 mm)
PID-Temperaturregler, Funktionen: Temperaturregelung/Timer, Eingänge: 1 für Thermoelemente Typ J/K/T/S und Pt100-Sensoren, Ausgänge: 1 x Impuls/3 x Relais, PID-Ausgangssignal: PWM-Pulsweitenmodulation, 5 Rampen- und Halteprofilprogramme, Mit Softstart-Ausgang, Schnittstellen: USB/RS-485, Abnehmbarer Kabelanschlussblock, Versorgungsspannung: 100...240 V AC/48...240 V DC (50/60 Hz), Einheiten: °C/°F, Anzeige: 11-Segment-LCD-Anzeige (2 x 4-stellig), Einstellung: Tasten, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Maße: 48 x 48 x 80 mm (1/16 DIN), Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 46 x 46 mm)
PID-Temperatur- und Prozessregler, Funktionen: Temperaturregelung/Prozessregelung, Eingänge: 1 x Thermoelemente Typ J/K/T/R/S/E/B/N - Pt100-Sensoren - analog, Ausgänge: 2 x Relais/1 x 4-20 mA, PID-Ausgangssignal: 4-20 mA/PWM, Rampen- und Halteprofile für bis zu 20 Programme oder 9 Segmente, Schnittstellen: USB, Abnehmbarer Kabelanschlussblock, Versorgungsspannung: 12...24 V DC/24 V AC, Einheiten: °C/°F, Anzeige: LED 2 x 4-stellig, Einstellung: Tasten, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Maße: 48 x 48 x 110 mm (1/16 DIN), Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 45,5 x 45,5 mm)
PID-Temperaturregler, Funktionen: Temperaturregelung/Timer, Eingänge: 1 für Thermoelemente Typ J/K/T/S und Pt100-Sensoren, Ausgänge: 1 x Impuls/1 x Relais, PID-Ausgangssignal: PWM-Pulsweitenmodulation, 5 Rampen- und Halteprofilprogramme, Mit Softstart-Ausgang, Schnittstellen: USB, Abnehmbarer Kabelanschlussblock, Versorgungsspannung: 100...240 V AC/48...240 V DC (50/60 Hz), Einheiten: °C/°F, Anzeige: 11-Segment-LCD-Anzeige (2 x 4-stellig), Einstellung: Tasten, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Maße: 48 x 48 x 80 mm (1/16 DIN), Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 46 x 46 mm)
Elektronisches Thermostat, Eingang: 1 x Pt100/PT1000/1 x digital, Ausgang: 2 x Relais, Versorgungsspannung: 230 V AC, Einstellung: Tasten, Umgebungstemperatur: -10…55 °C, Schutzart: IP65, Maße: 76 x 39 mm
Sicherheitstemperaturbegrenzer und -wächter, Zertifiziert nach DIN EN 14597, Werkseitiges Schaltverhalten: Max-Alarm (O-Funktion), PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e, SIL 3 (IEC 61508), Spannungsversorgung: 110...240 V AC, Eingang: 2 x analog/1 x binär, Ausgänge: 2 x Relais/1 x analog, Relaiswechsler: < 250 V AC/<3 A, Ohmsche Last: < 30 V DC/3 A, Umgebungstemperatur: 0...55 °C
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 12 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Wir verwenden Cookies
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.