Sicherheitstemperaturbegrenzer und -wächter JUMO safetyM STB/STW 701150/8-01-0253-2001-25/005, 058 - 00564208
Der Sicherheitstemperaturbegrenzer/-wächter safteyM STB/STW 701150/8-01-0253-2001-25/005,058 - 00564208 von JUMO ist für die Überwachung von wärmetechnischen Prozessen geeignet und versetzt diese im Störungsfall in den betriebssicheren Zustand. Durch den sicheren Betriebszustand werden Schäden frühzeitig erkannt und abgewendet. Ein Gerätekonzept dessen 1oo2D-Struktur das sichere Erkennen von Fehlern gewährleistet, erfüllt die hohen Anforderungen der DIN EN 61508, DIN EN 14597 bzw. DIN EN ISO 13849-1 und kann auch bei Anwendungen die der neuen Maschinenrechtlinie 2006/42/EG unterliegen eingesetzt werden. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer/-wächter safteyM STB/STW 701150/8-01-0253-2001-25/005,058 - 00564208 ist mit SIL2/SIL3 zertifiziert, verfügt über zwei Pt100 Messeingänge und zwei Relaisausgänge (Vor- und Grenzwertalarm). Der Spannungsversorgungsbereich beträgt 20 bis 30 V AC/DC (48...63 Hz).