• Einschraub-Widerstandsthermometer
  • Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen
  • 2 x Pt100
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Messbereich: -40...480 °C
  • Druckfestigkeit: 30...103 bar
  • Fühlerlänge: 100 mm
  • Fühlerdurchmesser: 12 mm
  • Anschlusskopf DIN 47329 Form B
  • Werkstoff Schutzrohr: Stahl St 35.8 (1.0305)
  • Elektrischer Anschluss: Kabeleinführung M24 × 1,5

Widerstandsthermometer JUMO 902006/53-507-2003-1-12-100-815/000 - 00055912

Artikelnummer: 108839
EAN: 4053877011002
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Einschraubfühler

12 mm

Wasser
ölige Flüssigkeiten

-40 °C

480 °C

Pt100

30...103 bar

G 1/2

100 mm

Kabelanschluss (M24 x 1,5)

Stahl

0 °C

100 °C

DIN EN 14597
DIN 4754

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Widerstandsthermometer JUMO 902006/53-507-2003-1-12-100-815/000 - 00055912
Der Pt100 Einschraubfühler 902006/53-507-2003-1-12-100-815/000 - 00055912 mit Einschweißhülse von JUMO dient der Temperaturmessungen in flüssigen Medien und findet Einsatz u.a. in der Klima- und Kältetechnik sowie Heizungs-, Ofen- und Apparatebau. Mit dem Messeinsatz Pt100 in Zweileiterschaltung ist dieser für Temperaturen von -40 bis 480 °C ausgelegt und darf in Verbindung mit geprüften Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen (nach DIN EN 14597) in Wärmeübertragungsanlagen (nach DIN 4754) verwendet werden. Der Pt100 Einschraubfühler 902006/53-507-2003-1-12-100-815/000 - 00055912 verfügt über eine Fühlerlänge von 100 mm und einen Fühlerdurchmesser von 12 mm. Mit einem Anschlusskopf Form B hält dieser Umgebungstemperaturen bis zu 100 °C stand.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0