Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Pt100/Pt1000 Hutschienen-Temperaturtransmitter mit NFC-Schnittstelle
  • Messbereich: programmierbar
  • Eingang: Pt100/Pt1000 als 3- oder 4-Leiter
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Genauigkeit: 0,15 % der Messspanne
  • Versorgungsspannung: 6...32 V DC
  • Gehäusematerial: PBT
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35

Pt100/Pt1000 Hutschienen-Temperaturtransmitter INOR APAQ-R130 RTD - 70R1300011

Artikelnummer: 108383
EAN: 4250738132733
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperaturtransmitter

-200 °C

850 °C

Pt100
Pt1000

± 0,15 K

NFC

6 V

32 V

DC

analog

4-20 mA

Schraubklemmen

PBT

-40 °C

85 °C

IP20

NFC

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pt100/Pt1000 Hutschienen-Temperaturtransmitter INOR APAQ-R130 RTD - 70R1300011
Der Hutschienen-Temperaturtransmitter APAQ-R130 RTD - 70R1300011 von INOR besticht durch eine brillante Performance und einer hohen Zuverlässigkeit. Gegenüber äußeren Einflüssen wie EMV-Störungen oder Vibration ist das robuste Design des Transmitters besonders unempfindlich. Über die NFC-Technologie lässt sich der Hutschienen-Temperaturtransmitter APAQ-R130 RTD - 70R1300011 über ein Smartphone konfigurieren. Durch die einfache Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme, fallen keine teuren und kniffligen Konfigurationstools an.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0