Schaltnetzteile / USV


Funktionsprinzip von Schaltnetzteilen

Schaltnetzteile gehören zur Spannungsversorgung und dienen der optimalen Stromversorgung von Sensoren sowie anderen elektronischen Komponenten. Sie weisen einen hohen Wirkungsgrad auf und wandeln eine nicht-stabilisierte Eingangsspannung in eine Gleichspannung, mit einem anderen Niveau, um. Dabei ist es unerheblich, ob die Eingangsspannung eine Gleich- oder Wechselspannung aufweist. Anwendung finden Schaltnetzteile typischerweise in Schaltschränken und Verteilerkästen jeglicher Art.

Anwendungsgebiete industrieller Schaltnetzteile gibt es somit viele, wie zum Beispiel:

  • Installations- und Gebäudetechnik
  • Großindustrie, z. B. Schiffs- und Maschinenbau
  • Fabrikautomation
  • Anlagen- und Steuerungsbau

Schaltnetzteile online bei Automation24 bestellen - schnell geliefert

Automation24 bietet Ihnen zahlreiche Schaltnetzteile zum Niedrigpreis. Dies können wir nur durch eine Konzentration auf Spezialisten für Schaltnetzteile wie PHOENIX CONTACT, Murrelektronik und Siemens sowie einer damit einhergehenden hohen Lagerbevorratung erreichen. Das angebotene Portfolio an Schaltnetzteilen umfasst zum einen einphasige Ausführungen mit einer Nenneingangsspannung von 100 bis 240 V AC und zum anderen dreiphasige Ausführungen mit 400 bis 500 V AC. Die Nennausgangsspannung wiederum liegt bei 12 V DC oder 24 V DC.

Bei Automation24 werden Ihnen in der Kategorie Spannungsversorgung unter anderem Schaltnetzteile mit 12 V DC und Schaltnetzteile mit 24 V DC der Serien STEP POWER, TRIO POWER und UNO POWER von PHOENIX CONTACT angeboten. Die Schaltnetzteile der STEP POWER-Serie wie das Schaltnetzteil PHOENIX 2868651 - STEP-PS/1AC/24DC/2.5 bieten einen hohen Wirkungsgrad sowie geringe Leerlaufverluste. Darüber hinaus kann der Einsatz in Installationsverteilern durch die niedrige Bauhöhe erleichtert werden.

 

Die TRIO POWER-Serie, zu der zum Beispiel das Schaltnetzteil PHOENIX 2903148 - TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 zählt, zeichnet sich durch einen großen Temperaturbereich ohne Derating sowie eine hohe Spannungsfestigkeit bis 300 V aus. Die Ausgangsspannung ist frontseitig einstellbar. Dank UL-Zulassung ist der weltweite Einsatz dieser Schaltnetzteile ohne Hindernisse möglich. Die Schaltnetzteile der Produktserie UNO POWER wie das Schaltnetzteil PHOENIX 2902998 - UNO-PS/ 1AC/12DC/30W nehmen dank ihrer kompakten Bauform nur wenig Platz in Schaltschränken ein und sind ideal für Lasten bis 240 W geeignet.

Von Siemens erwarten Sie POWER-Module für die geregelte Stromversorgung von LOGO! Kleinsteuerungen oder SIMATIC S7-1200 Steuerungen.

Mit den IP67 Schaltnetzteilen von Murrelektronik stehen Ihnen wasserdichte Netzteile mit hoher Schutzart zur Verfügung, die auch rauen Umgebungen problemlos standhalten können.

Darüber hinaus verhindert die unterbrechungsfreie Stromversorgung von PHOENIX CONTACT Geräteausfälle, wenn es zu Störungen im Stromnetz kommt und stellt damit sicher, dass Prozesse nahezu ausfallfrei weiterlaufen können.

Mit den Transformatoren von Murrelektronik ist Ihnen außerdem geholfen, wenn es zu einer Umwandlung der elektrischen Spannung innerhalb Ihres Betriebsprozesses kommen muss.

Ebenfalls im Sortiment von Automation24 zu finden ist der Hersteller selec. Dieser erweitert das Sortiment um Tragschienen-Schaltnetzteile, 5 V DC sowie Tragschienen-Schaltnetzteile, 48 V.

In der Kategorie der Steckernetzteile ist außerdem eine breite Auswahl verschiedener Hersteller zu finden, sodass für jeden Bedarf das passende dabei ist. Hierbei handelt es sich unter anderen um LED2WORK, ifm, IXON, LASCAR sowie Endress+Hauser.

Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Schaltnetzteilen zu sehr günstigen Preisen. Selektieren Sie jetzt das passende Schaltnetzteil für Ihre Applikation!