Sicherheitsscanner

Icon Kundensupport   Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Sicherheitslaserscanner, Anzahl simultaner Schutzfelder: 1, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL d/Kat. 3, Reichweite Schutzfelder: 5,5 m, Reichweite Warnfelder: 40 m, Scanwinkel: 275°, Auflösung: wählbar (30/40/50/70/150 mm), Maße (B x H x T): 102 x 152 x 112,5 mm, Ausgangsart: 2 x OSSD, Versorgungsspannung: 24 V DC ± 20 %, Ausgangsstrom max.: 0,25 A

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 104645
-45 % UVP: 4.500,83 €
2.475,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute

Was sind Sicherheitsscanner?

Sicherheitsscanner sind auch als Sicherheits-Laserscanner, Sentinel Sicherheitsscanner und Laserscanner bekannt. Sie fallen unter die Kategorie der berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (BWS), da sie die unmittelbare Umgebung per Lasersignal abtasten und so zweidimensionale Schutz- bzw. Warnfelder aufbauen. Die Schutz- bzw. Warnzonen können über eine Parametriersoftware definiert werden. So kann beim Betreten einer Schutzzone sichergestellt werden, dass alle Maschinenbewegungen stoppen und damit verbundene Gefahren abgewendet werden.

Beim Begehen von Warnfeldern dagegen, können Signale von akustischen und optischen Signalgeräte, wie Signalsäulen ausgelöst werden.

Wo werden Sicherheitsscanner eingesetzt?

Sicherheitsscanner spielen in der Sicherheitstechnik eine wichtige Rolle. Sie tragen zu sicheren betrieblichen Abläufen bei und schützen Anwender vor maschinellen Gefahren. Daher werden sie häufig für folgende Aufgaben genutzt:

  • zur Bereichsabsicherung vor gefährlichen Maschinen
  • für den Hintertretschutz & Wiederanlaufschutz
  • für die Zugangsüberwachung
  • zur Kollisionsvermeidung bei fahrerlosen Transportsystemen

Die einzelnen Komponenten können individuell kombiniert und verschaltet werden.

 

Sicherheitsscanner online bei Automation24 zu besonders attraktiven Preisen

Im Automation24 Online-Shop erhalten Sie einen Sentinel Sicherheitsscanner von Datalogic sowie passendes Zubehör zu unschlagbar guten Preisen.

Das Laserscanner eignet sich für eine Schutzfelder-Reichweite bis 5,5 m sowie eine Warnfelder-Reichweite bis 50 m. Der Scanwinkel lässt sich bis 275° einstellen und die Auflösung ist ab 30 mm frei wählbar. Daher eignet sich der Laserscanner auch ideal zum Schutz Ihrer Hände vor maschinellen Gefahren.

Darüber hinaus ist der Sicherheitsscanner einfach via kostenloser Parametriersoftware DLSentinel konfigurierbar und dank PLd flexibel für die meisten Sicherheitsanwendungen geeignet.

Wenn Sie Wert auf sichere und gefahrenlose Betriebsabläufe legen, sollten Sie den Einsatz von Laserscannern für den Aufbau von Schutz- sowie Warnfeldern in Betracht ziehen.

Der Sicherheitsscanner von Datalogic ist in der Regel bei Automation24 auf Lager verfügbar und kann bei einer Bestellung bis 13 Uhr noch am selben Tag versandkostenfrei verschickt werden.