Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, PROFINET, Ports: 5 x RJ45, Auto-Negotiation/-MDI-X/-Polarity, Spannungsbereich: 6-36 V DC, Anzeige: LED, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Material Gehäuse: Aluminium eloxiert/Edelstahl, Montage: Tragschiene DIN 35, Maße (B x H x T): 17,5 x 89 x 66,15 mm
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, PROFINET, Ports: 8 x RJ45, Auto-Negotiation/-MDI-X/-Polarity, Spannungsbereich: 6-36 V DC, Anzeige: LED, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Material Gehäuse: Aluminium eloxiert/Edelstahl, Montage: Tragschiene DIN 35, Maße (B x H x T): 17,5 x 140 x 66,15 mm
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, Ports: 8 x RJ45, Spannungsbereich: 19,2...28,8 V AC/DC, Betriebstemperatur: -10...60 °C, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Full Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 5 Ports M12 X-kodiert, Eingangsspannung: 9-36 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP65/IP67, Gehäuse-Werkstoff: Aluminium vernickelt/Edelstahl, M6 Bohrungen für Wandmontage, Maße (B x H x T): 65 x 135 x 29,8 mm
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, Ports: 5 x RJ45, Spannungsbereich: 19,2...28,8 V AC/DC, Betriebstemperatur: -10...60 °C, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 4 Ports M12 D-kodiert (PoE) 10/100 Mbit/s, Full Gigabit Ethernet 1 Port M12 X-kodiert 10/100/1000 Mbit/s, Eingangsspannung: 16,8-30 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP65/IP67, Gehäuse Werkstoff: Aluminium vernickelt/Edelstahl, M6 Bohrungen für Wandmontage, Maße (B x H x T): 65 x 135 x 29,8 mm
Compact Switch Module CSM 1277 Anschluss SIMATIC S7-1200 und bis zu 3 weitere Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 MBit/s unmanaged Switch, 4 x RJ45 Ports, Externe 24 V DC Spannungsversorgung, LED Diagnose, S7-1200 Baugruppe inkl. elektronischem Gerätehandbuch auf CD
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.