• Compact Switch Module CSM 1277 Anschluss SIMATIC S7-1200 und bis zu 3 weitere Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 MBit/s unmanaged Switch
  • 4 x RJ45 Ports
  • Externe 24 V DC Spannungsversorgung
  • LED Diagnose
  • S7-1200 Baugruppe inkl. elektronischem Gerätehandbuch auf CD

Compact Switch Module Siemens CSM 1277 - 6GK7277-1AA10-0AA0

Artikelnummer: 101656
EAN: 4019169854399
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ethernet Switch

4 x RJ45

unmanaged

4

Fast Ethernet

10/100 Mbit/s

ja

ohne PoE

45 mm

100 mm

75 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubanschluss

Kunststoff

0 °C

60 °C

IP20

CE
C-Tick
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Compact Switch Module Siemens CSM 1277 - 6GK7277-1AA10-0AA0
Der SIMATIC S7-1200 Compact Switch CSM 1277 - 6GK7277-1AA10-0AA0 von Siemens verfügt über 4 unmanaged Ports mit einer Übertragungsrate von 10 bzw. 100 MBit/s. Die Spannungsversorgung des Switches erfolgt mit 24 V DC. Der Compact Switch CSM 1277 - 6GK7277-1AA10-0AA0 ist perfekt für Ethernet Verbindung der SIMATIC S7-1200 mit 3 weiteren Teilnehmern wie z.B. SIMATIC Basic Panels.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0