Zubehör für Signalleuchten

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Wandbefestigung, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff
Artikelnummer: 105283
-20 % UVP: 12,40
9,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Montagewinkel (1 Stück) für die Bauform DOMELED_50 und DOMELED_90, Edelstahl, Inkl. M30x1,5 Mutter
Artikelnummer: 111087
-9 % UVP: 7,95
7,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wandmontagehalterung, Für SKH/SL08 - SL10/SF08 - SF10, Ø 80/100 mm, Farbe: schwarz, Material: PC, Montage: Schraubmontage, Nicht kompatibel mit AC-Steckern, Für SKH (3-Schrauben-Typen) ist eine Gummidichtung (SZW-102 oder SZW-103) erforderlich

Artikelnummer: 105955
-10 % UVP: 16,80
15,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gummidichtung für SKH/SL10/SF10 (Ø 100 mm), Farbe: schwarz, Material: Silikon, Montage: Schraubmontage
Artikelnummer: 105962
-10 % UVP: 11,90
10,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gummidichtung für SKS/SL08/SF08 (Ø 80 mm), Farbe: schwarz, Material: Silikon, Montage: Schraubmontage
Artikelnummer: 105961
-10 % UVP: 9,70
8,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Abdeckung für Wandmontagehalterung SZK-103, Material: PC
Artikelnummer: 105959
-10 % UVP: 34,50
31,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wandmontagehalterung für SL15 (Ø 150 mm), Material: Edelstahl, Montage: Schraubmontage

Bei Überschreitung der Nennspannung von 100 V AC des zu installierenden Produkts verwenden Sie bitte zusätzlich die Abdeckung SZK-105.
Artikelnummer: 105957
-10 % UVP: 52,80
47,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wandmontagehalterung für SKH/SF08 - SF10/SL08 - SL10 (Ø 80/100 mm), Material: Edelstahl, Montage: Schraubmontage

Bei Überschreitung der Nennspannung von 100 V AC des zu installierenden Produkts verwenden Sie bitte zusätzlich die Abdeckung SZK-104.
Artikelnummer: 105956
-10 % UVP: 29,20
26,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Halterung rund für SKH/SL10/SF10 (Ø 100 mm), Farbe: schwarz, Material: Stahl (SPCE), Montage: Schraubmontage
Artikelnummer: 105960
-10 % UVP: 28,00
25,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Abdeckung für Wandmontagehalterung SZK-102, Wasserdicht, Material: PC
Artikelnummer: 105958
-10 % UVP: 17,30
15,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute