Modbus-Kommunikation

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


M-Bus/Modbus-TCP-Gateway, Anzahl M-Bus-Geräte: max. 20, Mögliche Konfiguration mithilfe Intesis MAPS, Ethernet: 10/100 Mbit; RJ45, Versorgungsspannung: 24 V DC, Stromaufnahme max.: 220 mA, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN35, Anschluss: Klemmen (max. 2,5 mm²)
Artikelnummer: 111188
450,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, PROFINET IO-Device - Modbus TCP Server, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss; 2 x RJ45, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108968
701,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Signalwandler, RS-485/RS-422 auf USB, Anzeige: LED-Anzeige, Anzahl Geräte: Halbduplex 2 x 32/Vollduplex: 32, Inkl. Stecker Mini A und B, Kabellänge: 1,5 m, Umgebungstemperatur: 0...70 °C, Anschluss: Schraubklemmen
Artikelnummer: 106498
119,70 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Modbus RTU Master - Ethernet/IP Adapter, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Baudrate: 1.200 bit/s...128 kBit/s, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: RS-232/RS-485; Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108958
640,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Modbus-TCP Server - PROFIBUS DP-Device, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: 9-polige D-Sub-Buchse; Schraubanschluss; 2 x RJ45, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108969
701,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Modbus TCP Modbus RTU Master - Modbus TCP Server, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Baudrate: 1.200 bit/s...128 kbit/s, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss/ 2 x RJ45, Schnittstellen: RS-232/RS-485, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108960
640,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Modbus-RTU/Modbus-TCP-Gateway, Anzahl Modbus-RTU-Geräte: max. 32, Mögliche Konfiguration mithilfe Intesis MAPS, Ethernet: 10/100 Mbit; RJ45 ,Versorgungsspannung: 24 V DC, Stromaufnahme max.: 220 mA, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN35, Anschluss: Klemmen (max. 2,5 mm²)
Artikelnummer: 112442
338,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Modbus-TCP Server - EtherCAT Slave, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108967
701,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Ethernet/IP Adapter - Modbus TCP Server, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: RS-232/RS-485; Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108963
701,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Modbus RTU Master - Industrial Ethernet Adapter, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Baudrate: 1.200 bit/s...128 kbit/s, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss/ 2x RJ45, Schnittstellen: RS-232/RS-485; Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108961
640,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, EtherCAT MainDevice auf Modbus-TCP Server, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 110327
708,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 11 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.