HMS IN712MEB0200000 - Intesis M-Bus/Modbus-TCP-Gateway
Das HMS IN712MEB0200000 - M-Bus/Modbus-TCP-Gateway von HMS Intesis ermöglicht es M-Bus-Geräten mit einem Modbus-TCP-Netzwerk zu kommunizieren. Das Gateway fungiert als Master im M-Bus für bis zu 20 Geräte. Es stellt eine direkte Verbindung mit M-Bus-Geräten ohne zusätzliche Hardware her, erkennt automatisch M-Bus-Geräte und ihre verfügbaren Register, ermöglicht Import/Export von M-Bus-Gerätevorlagen und eine flexible Konfiguration mithilfe des Konfigurationstools Intesis MAPS. .
Über das HMS IN712MEB0200000 - M-Bus/Modbus-TCP-Gateway können Daten von M-Bus-Geräten, wie z.B. Stromzählern, Wärmezählern oder Wasserzählern, einem Modbus-TCP-Master (Client) zur Verfügung gestellt werden.