R. STAHL

R. Stahl Logo

Benötigen Sie zuverlässige Lösungen, die den gehobenen Ansprüchen explosionsgefährdeter Bereiche gerecht werden? Im Automation24 Online-Shop finden Sie eine Vielzahl an innovativen Produkten von R. STAHL, die optimal für Ex-Anwendungen geeignet sind und den benötigten Explosionsschutz bieten.

Kontakt

Haben Sie Fragen?

Das geschulte Support Team von Automation24 freut sich darauf, Sie persönlich zu beraten.

phone +49 (201) 52 31 30 0

Icon Mail  info@automation24.de



Wer ist die R. STAHL AG und welche Produkte bietet Sie an?

Die R. STAHL AG ist ein deutsches Unternehmen, das im Jahr 1876 gegründet wurde und sich auf Sicherheitslösungen für explosionsgefährdete Bereiche spezialisiert hat.

Dabei legt der Hersteller Wert auf die Entwicklung von Produkten, die höchste Sicherheitsstandards und Zertifizierungen wie ATEX, IECEx oder NEC erfüllen, ohne dabei an Funktionalität und Leistungsfähigkeit einzubüßen.

Der hohe Qualitätsanspruch von R. STAHL hat dazu geführt, dass sich das Unternehmen auch international einen Namen gemacht hat und geschätzt wird.

Zum breit gefächerten Portfolio zählen bspw. innovative Industriegehäuse, Kabelverschraubungen, spezielle Industrieleuchten sowie Mess- und Regelungstechnik für Ex-Anwendungen.

Wo werden R. STAHL-Sicherheitslösungen eingesetzt?

Lösungen von R. STAHL eignen sich für Einsatzbereiche, die einem erhöhten Explosionsrisiko durch Faktoren wie Staub- oder Gasbildung ausgesetzt sind. Bereits ein einziger Funke kann eine potenziell gefährliche Situation auslösen, die nicht nur Maschinen, sondern auch Menschen gefährdet.

Die Produkte von R. STAHL sind darauf ausgerichtet, einer Funkenbildung und somit dem Risiko von Explosionen vorzubeugen. Besonders folgende Branchen, in denen Explosionsgefahr besteht, profitieren bspw. davon:

  • Petrochemie
  • Ölindustrie
  • Gasindustrie
  • Bergbauindustrie
  • Lebensmittelindustrie

Jetzt innovative Produkte von R. STAHL für den Explosionsschutz bestellen!

Automation24 bietet eine breite Vielfalt an wegweisenden Sicherheitslösungen von R. STAHL an.

Aus dem Bereich der Polyester-Gehäuse können Sie robuste Ex-Klemmenkästen für die Ex-Zonen 1/2/21/22 aus glasfaserverstärktem Polyesterharz mit Schutzart IP66 erwerben. Diese Klemmenkästen sind vorbestückt und ermöglichen einen sofortigen Einsatz für eine perfekte Isolierung der elektrischen Komponenten im Innern. Dadurch wird dem Risiko einer Funkenbildung in explosionsgefährdeten Umgebungen vorgebeugt.

Ebenfalls aus dem Industriegehäuse-Sortiment, finden Sie von R. STAHL metrische Kunststoff Kabelverschraubungen für die geschützte Einführung von Kabeln und Leitungen mit einem Durchmesser von 1...48 mm in den Ex-Bereichen 1/2/21/22. Die blaufarbenen Ausführungen sind speziell für Ex i- Gehäuse konzipiert, während die schwarzen Versionen für Ex e- Gehäuse geeignet sind. Diese Verschraubungen gewährleisten nicht nur eine sichere Verbindung, sondern reduzieren auch die Gefahr einer Funkenentstehung, indem sie eine sichere Isolierung und Abdichtung zwischen den Kabeln / Leitungen sowie den Gehäusen gewährleisten.

Für eine hervorragende Ausleuchtung in Ex-Anwendungen bietet Automation24 ebenfalls geeignete Lösungen in Form von widerstandsfähigen Industrieleuchten an. Sie können zwischen Ex-Langfeldleuchten und Ex-Rohrleuchten für die Ex-Zonen 1/2/21/22 wählen.

Die kompakten LED-Langfeldleuchten mit innovativem Dichtungssystem der Schutzklasse IP66/IP67 sowie einer Schlagfestigkeit von IK10 bieten herausragenden Schutz vor äußeren Einflüssen und gewährleisten gleichzeitig eine optimale Beleuchtung im Innen- und Außenbereich. Zum Öffnen dieser Leuchten können Sie den in der Kategorie Schraubwerkzeuge erhältlichen Steckschlüssel SW13 6001 - 222430 nutzen.

Die langlebigen LED-Rohrleuchten erfüllen die Schutzart IP66/IP67/IP68 und dienen der allgemeinen Ausleuchtung oder können alternativ auch als Maschinenleuchten eingesetzt werden. Sie halten Temperaturen von -40 bis 60 °C stand und erfüllen ideale Voraussetzungen, um in Ex-Anwendungen die Gefahren einer Explosionsentstehung zu minimieren.

Das LED-Leuchten-Portfolio von R. STAHL wird durch passendes Zubehör für Maschinenleuchten und Zubehör für Arbeitsplatzleuchten abgerundet.

Zur Strom- und Spannungsbegrenzung in Gefahrenbereichen können Sie auf 1- oder 2-kanalige Zenerbarrieren aus der Mess- und Regelungstechnik von R. STAHL für die Ex-Bereiche 0/1/2/20/21/22 zurückgreifen. Diese begrenzen die elektrische Energie in eigensicheren und nicht-eigensicheren Stromkreisen, um mögliche Zündquellen zwischen geschützten und gefährdeten Bereich vorzubeugen, die im Extremfall zu Explosionen führen können.

Darüber hinaus können Sie robuste 3- oder 5-polige Ex-CEE-Stecker, auch Europastecker genannt, mit Schutzart IP64 oder IP67 für verschiedene Leitungsquerschnitte bis 50 mm² aus der Kategorie Industriesteckverbinder erwerben. Die Stecker eignen sich für die Ex-Zonen 1/2/21/22.

Bestellen Sie jetzt innovative R. STAHL Sicherheitslösungen im Automation24 Online-Shop und minimieren Sie das Risiko von explosionsbedingten Gefahrensituationen, um sich selbst, Ihre Kollegen oder Mitarbeiter sowie Ihre Systeme zu schützen.

Bei Fragen freut sich das fachkompetente Supportteam von Automation24 darauf, Ihnen beratend zur Seite zu stehen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt auf.


Diese Themen aus der Automation24-Wissensecke könnten Sie auch interessieren

Verdrahtung von Schaltschränken

Alles für die Schaltschrankverdrahtung

Im Sortiment von Automation24 finden Sie zahlreiche Produkte für die einfache Verdrahtung von Schaltschränken. [...]

Mehr erfahren

Vom Sensor bis zum Schaltschrank

Alles vom Sensor bis zum Schaltschrank

Bei Automation24 erhalten Sie das Komplettpaket für Ihre Anlagen. [...]

Mehr erfahren