R. STAHL Zenerbarrieren

Zuletzt angesehen
Zenerbarriere, 1-kanalig, Versorgungsspannung: 16 V DC, Anschluss: Schraubklemmen, Material Gehäuse: Polyamid 6 GF, Umgebungstemperatur: -20...60 °C, Schutzart: IP40/IP20, ATEX/IECEx-Zulassung, Einsatzbereich: Zone 2, Ex Schnittstelle Zone: 0/1/2/20/21/22
Artikelnummer: 108937
117,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zenerbarriere, 2-kanalig, Versorgungsspannung: 6 V DC, Anschluss: Schraubklemmen, Material Gehäuse: Polyamid 6 GF, Umgebungstemperatur: -20...60 °C, Schutzart: IP40/IP20, ATEX/IECEx-Zulassung, Einsatzbereich: Zone 2, Ex Schnittstelle Zone: 0/1/2/20/21/22
Artikelnummer: 108938
174,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zenerbarriere, 1-kanalig, Versorgungsspannung: 12 V DC, Anschluss: Schraubklemmen, Material Gehäuse: Polyamid 6 GF, Umgebungstemperatur: -20...60 °C, Schutzart: IP40/IP20, ATEX/IECEx-Zulassung, Einsatzbereich: Zone 2, Ex Schnittstelle Zone: 0/1/2/20/21/22
Artikelnummer: 108936
107,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zenerbarriere, 2-kanalig, Versorgungsspannung: 16 V DC, Anschluss: Schraubklemmen, Material Gehäuse: Polyamid 6 GF, Umgebungstemperatur: -20...60 °C, Schutzart: IP40/IP20, ATEX/IECEx-Zulassung, Einsatzbereich: Zone 2, Ex Schnittstelle Zone: 0/1/2/20/21/22
Artikelnummer: 108939
174,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zenerbarriere, 1-kanalig, Versorgungsspannung: 6 V DC, Anschluss: Schraubklemmen, Material Gehäuse: Polyamid 6 GF, Umgebungstemperatur: -20...60 °C, Schutzart: IP40/IP20, ATEX/IECEx-Zulassung, Einsatzbereich: Zone 2, Ex Schnittstelle Zone: 0/1/2/20/21/22
Artikelnummer: 108935
81,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zenerbarriere, 2-kanalig, Versorgungsspannung: 0,7 V AC/DC, Anschluss: Schraubklemmen, Material Gehäuse: Polyamid 6 GF, Umgebungstemperatur: -20...60 °C, Schutzart: IP40/IP20, ATEX/IECEx-Zulassung, Einsatzbereich: Zone 2, Ex Schnittstelle Zone: 0/1/2/20/21/22
Artikelnummer: 108941
155,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zenerbarriere, 2-kanalig, Versorgungsspannung: 16 V DC, Anschluss: Schraubklemmen, Material Gehäuse: Polyamid 6 GF, Umgebungstemperatur: -20...60 °C, Schutzart: IP40/IP20, ATEX/IECEx-Zulassung, Einsatzbereich: Zone 2, Ex Schnittstelle Zone: 0/1/2/20/21/22
Artikelnummer: 108940
135,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zenerbarriere, 2-kanalig, Versorgungsspannung: 6 V AC/DC, Anschluss: Schraubklemmen, Material Gehäuse: Polyamid 6 GF, Umgebungstemperatur: -20...60 °C, Schutzart: IP40/IP20, ATEX/IECEx-Zulassung, Einsatzbereich: Zone 2, Ex Schnittstelle Zone: 0/1/2/20/21/22
Artikelnummer: 108942
177,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zenerbarriere, 1-kanalig, Versorgungsspannung: 24 V DC, Anschluss: Schraubklemmen, Material Gehäuse: Polyamid 6 GF, Umgebungstemperatur: -20...60 °C, Schutzart: IP40/IP20, ATEX/IECEx-Zulassung, Einsatzbereich: Zone 2, Ex Schnittstelle Zone: 0/1/2/20/21/22
Artikelnummer: 108934
116,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute