• LOGO! 12/24 RCE
  • Logikmodul mit Display
  • Spannungsversorgung: 12/24 V DC/Relais
  • 8 digitale Eingänge (4 analog nutzbar)
  • 4 digitale Ausgänge
  • Speicher: 400 Blöcke
  • Modular erweiterbar
  • Ethernet
  • Integrierter Web-Server
  • Cloud-Schnittstelle
  • Benutzerdefinierte Web-Seiten
  • Datalogging
  • Standard Micro SD-Karte
  • Für LOGO! Soft Comfort ab Version 8.4
  • MQTT
  • Ältere Projekte ablauffähig

Siemens LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA2

Artikelnummer: 109466
EAN: 4034106034474
Passendes Zubehör
Technische Daten

Logikmodul mit Display

8.4

8

4 x (0-10 V)

4 x Relais

12/24 V DC

10,8...28,8 V DC

10 A ohmsche Last; 3 A induktive Last

nein

71,5 x 90 x 60 mm

Tragschiene DIN 35 (4 TE)

-20 °C

55 °C

IP20

RJ45

UL
CE
VDE
UKCA
Schiffbauzulassung
FM

typ. 480 h (keine Batterie)

Ethernet (nicht im Lieferumfang)

400 Blöcke

interner Speicher/SD-Karte

ja, mit Speichern am PC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA2
Das Logikmodul LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA2 von Siemens mit Display in drei Farben verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 12/24 V DC/Relais. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen acht digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge zur Verfügung. Von den acht Eingängen können vier analog (0-10 V) genutzt werden. Das Modul ist durch die Ethernet-Schnittstelle programmierbar. Zudem ist es dazu fähig mit anderen Modulen der LOGO!-Reihe und SIMATIC S7 Geräten zu kommunizieren. Die Cloud-Anbindung sowie integrierte Webserver-Applikationen ermöglichen eine zuverlässige ortunabhängige Überwachung und Steuerung per Smartphone, Tablet oder Desktop-PC. Außerdem lassen sich benutzerdefinierte Webseiten als Visualisierung hinterlegen. Das Logikmodul LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA2 wird z. B. bei der Maschinensteuerung in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0