• LOGO! AM2 RTD Erweiterungsmodul
  • Spannungsversorgung: 12/24 V DC
  • 2 AE (Analoge Eingänge)
  • -50...200 °C
  • Pt100/Pt1000
  • Für LOGO! 8

Siemens LOGO! 8 AM2 RTD - 6ED1055-1MD00-0BA2

Artikelnummer: 101761
EAN: 4034106029524
Technische Daten

Erweiterungsmodul

2

2 x Pt100/Pt1000

12/24 V DC

10,8...28,8 V DC

36 (2 TE) x 90 x 53

Tragschiene DIN 35 (2 TE)

0 °C

55 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! 8 AM2 RTD - 6ED1055-1MD00-0BA2
Das LOGO! AM2 RTD - 6ED1055-1MD00-0BA2 Erweiterungsmodul von Siemens mit der Schutzart IP20 verfügt über eine Spannungsversorgung von 12/24 V DC. Es stehen 2 analoge Eingänge zu Verfügung, die für den Anschluss von Pt100/Pt1000 Temperaturfühlern für einen Temperaturbereich von -50...200 °C genutzt werden können. Siemens LOGO! 8 Kleinsteuerungen werden z. B. in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik eingesetzt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 14
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0