Unmanaged Fast Ethernet Switches

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, PROFINET, Ports: 5 x RJ45, Auto-Negotiation/-MDI-X/-Polarity, Spannungsbereich: 6-36 V DC, Anzeige: LED, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Material Gehäuse: Aluminium eloxiert/Edelstahl, Montage: Tragschiene DIN 35, Maße (B x H x T): 17,5 x 89 x 66,15 mm
Artikelnummer: 109289
41,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, Ports: 5 x RJ45, Spannungsbereich: 8-28 V AC/9-36 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Gehäusewerkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl
Artikelnummer: 104222
67,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, Ports: 8 x RJ45, Spannungsbereich: 8-28 V AC/9-36 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Gehäusewerkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl
Artikelnummer: 104226
98,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, PROFINET, Ports: 8 x RJ45, Auto-Negotiation/-MDI-X/-Polarity, Spannungsbereich: 6-36 V DC, Anzeige: LED, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Material Gehäuse: Aluminium eloxiert/Edelstahl, Montage: Tragschiene DIN 35, Maße (B x H x T): 17,5 x 140 x 66,15 mm
Artikelnummer: 109290
65,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, Ports: 5 x RJ45, Spannungsbereich: 8-28 V AC/9-36 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Gehäuse Werkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl
Artikelnummer: 104154
76,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, Ports: 16 x RJ45, Spannungsbereich: 12-28 V AC/9-36 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Gehäusewerkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl
Artikelnummer: 104229
198,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Compact Switch Module CSM 1277 Anschluss SIMATIC S7-1200 und bis zu 3 weitere Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 MBit/s unmanaged Switch, 4 x RJ45 Ports, Externe 24 V DC Spannungsversorgung, LED Diagnose, S7-1200 Baugruppe inkl. elektronischem Gerätehandbuch auf CD
Artikelnummer: 101656
UVP: 193,00
173,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, Ports: 8 x RJ45, Spannungsbereich: 8-28 V AC/9-36 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Gehäusewerkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl; Wandmontage
Artikelnummer: 105106
43,89
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, 4 Ports M12 D-kodiert/M12Inner Push-Pull/M12Schraubanschluss, Eingangsspannung: 9-36 V DC/8-28 V AC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP65/IP67/69K, Gehäuse Werkstoff: Aluminium Zink/Nickel, Oberfläche: Edelstahl, M6 Bohrungen für Wandmontage
Artikelnummer: 104043
217,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 9 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, Ports: 16 x RJ45, Bauart: Schmal, Spannungsbereich: 8-28 V AC/9-36 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Gehäuse Werkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl
Artikelnummer: 104907
198,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, Ports: 5 x RJ45, Spannungsbereich: 8-28 V AC/9-36 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Gehäusewerkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl; Wandmontage
Artikelnummer: 105104
68,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Full Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, Framegröße: 9 kB Jumbo Frames, Ports: 5 x RJ45, Spannungsbereich: 12-28 V AC/9-36 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Gehäusewerkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl, Wandmontage
Artikelnummer: 105748
123,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 4 Ports M12 D-kodiert 10/100 Mbit/s, Gigabit Ethernet 1 Port M12 X-kodiert 10/100/1000 Mbit/s, Eingangsspannung: 9-36 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP65/IP67, Gehäuse Werkstoff: Aluminium vernickelt/Edelstahl, M6 Bohrungen für Wandmontage, Maße (B x H x T): 55 x 117 x 26,8 mm
Artikelnummer: 106996
328,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, 8 Ports M12 D-kodiert/M12Inner Push-Pull/M12Schraubanschluss, Eingangsspannung: 9-36 V DC/8-28 V AC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP65/IP67/69K, Gehäuse Werkstoff: Aluminium Zink/Nickel, Oberfläche: Edelstahl, M6 Bohrungen für Wandmontage
Artikelnummer: 104045
269,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 33 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, 6 Ports M12 D-kodiert/M12Inner Push-Pull/M12Schraubanschluss, Eingangsspannung: 9-36 V DC/8-28 V AC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP65/IP67/69K, Gehäuse Werkstoff: Aluminium Zink/Nickel, Oberfläche: Edelstahl, M6 Bohrungen für Wandmontage
Artikelnummer: 104044
238,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, Ports: 8 x RJ45, Spannungsbereich: 8-28 V AC/9-36 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Gehäuse Werkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl
Artikelnummer: 104155
105,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Montageadapter KAS-9101, Kabelabfangschiene für NITE-RS5 und NITE-RS8, Inkl. 4 x Schraube M3X6
Artikelnummer: 106485
9,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, Ports: 16 x RJ45, Spannungsbereich: 8-28 V AC/9-36 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Gehäusewerkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl; Wandmontage
Artikelnummer: 105107
198,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet, 10/100 Mbit/s, Ports: 4 x RJ45 + 2 x SC-Duplex Multimode, Spannungsbereich: 12-28 V AC/12-36 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Gehäusewerkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl, Tragschienenmontage
Artikelnummer: 105562
76,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet, 10/100 Mbit/s, Ports: 4 x RJ45 + 2 x SC-Duplex Singlemode, Spannungsbereich: 12-28 V AC/12-36 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Gehäusewerkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl, Tragschienenmontage
Artikelnummer: 105565
189,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet, 10/100 Mbit/s, Ports: 6 x RJ45 + 1 x SC-Duplex Multimode, Spannungsbereich: 12-28 V AC/12-36 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Gehäusewerkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl, Tragschienenmontage
Artikelnummer: 105561
144,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, 6 Ports M12 D-kodiert, Eingangsspannung: 9-36 V DC/8-28 V AC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP40, Gehäuse Werkstoff: Aluminium vernickelt/Edelstahl, M6 Bohrungen für Wandmontage
Artikelnummer: 104047
208,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Montageadapter WMP8-9104, Wandmontage-Platte für die flache Wandmontage von NITE-RS8, Inkl. 4 x Schraube M3X6
Artikelnummer: 106487
5,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Montageadapter WMP5-9102, Wandmontage-Platte für die flache Wandmontage von NITE-RS5, Inkl. 4 x Schraube M3X6
Artikelnummer: 106486
5,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet, 10/100 Mbit/s, Ports: 2 x RJ45 + 3 x SC-Duplex Multimode, Spannungsbereich: 12-28 V AC/12-36 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Gehäusewerkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl, Tragschienenmontage
Artikelnummer: 105563
100,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Was sind Unmanaged Fast Ethernet Switches?

Bei Unmanaged Fast Ethernet Switches handelt es sich um Verteiler, die eine Verbindung zwischen mehreren Netzwerkteilnehmern herstellen und somit eine Datenübertragung ermöglichen. Sie eignen sich für kleine Netzwerke mit Basiseinstellungsmöglichkeiten und werden auch dort eingesetzt wo Verbindungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s erreicht werden müssen.

Durch ihre einfache Einsetzbarkeit sind keine komplexen Konfigurationsprozesse durch einen Netzwerkingenieur erforderlich.

Unmanaged Fast Ethernet Switches können zusammen mit Gigabit Ethernet Switches eingesetzt werden. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass dabei die Datenrate der Gigabit Varianten verlangsamt wird. Der Grund: die schneller arbeitenden Gigabit Switches müssen sich an die langsameren Switches anpassen, um mit diesen zu „kommunizieren“.

Einsatzbereich des Industrial Ethernet

Unmanaged Fast Ethernet Switches werden in den verschiedensten industriellen Bereichen eingesetzt wie:

  • Industrie- und Fabrikautomation
  • Gebäudetechnik
  • Verkehr- und Transportwesen
  • Schiffsbau

 

Unmanaged Fast Ethernet Switches im Portfolio von Automation24

Aus dem Bereich Industrielle Kommunikationstechnik bietet Ihnen Automation24 vom Experten für Netzwerkkomponenten TERZ, eine Auswahl hochwertiger Unmanaged Fast Ethernet Switches an. Diese stehen Ihnen mit M12 Ports oder RJ45 Ports sowie mit den Schutzarten IP30, IP40 und IP65/IP67 zur Verfügung. Die Switches sind für die Schraub-, Tragschienen oder Wandmontage vorgesehen.

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Bauformen aus eloxiertem Aluminium und Edelstahl. Für den Einbau in kompakten Gehäusen eigenen sich zum Beispiel die sehr flachen Baureihen NITE RF und NITE RW. Mit der sehr schmalen Baureihe NITE RS sparen Sie Platz im Schaltschrank. Die ultrakompakten und robusten NITE XS und NITE XK Serien eignen sich für die schaltschranklose Verdrahtung im Feld.

Alle Unmanaged Ethernet Switches sind für PROFINET Applikationen geeignet. Überdies weisen sie eine UL-Zertifizierung auf und erfüllen damit die Sicherheitsstandards für den Einsatz in Kanada und in den USA. Außerdem sind die Geräte bahntauglich nach DIN EN 50155.

Für das passende Zubehör wird im Online-Shop ebenfalls gesorgt, denn Sie erhalten im Industrial Ethernet Sortiment Ethernetleitungen, Ethernet RJ45-Patchkabel, RJ45 Steckverbinder sowie M12 Ethernet-Steckverbinder. Die Ethernetleitungen können Sie vom Hersteller LAPP übrigens wahlweise auch als Meterware erwerben.

Erstellen Sie jetzt auf einfache Weise eine zuverlässige Netzwerkverbindung zwischen Ihren Anlagen – mit Unmanaged Fast Ethernet Switches von TERZ. Alle Switches sind zu einem hervorragenden Preis-Leitungs-Verhältnis ab Lager verfügbar und werden binnen 24 Stunden an Sie versandt.