Feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder, 180° axialer Kabelabgang, Für PROFINET; Modbus und EtherCAT, Übertragungsraten bis 100 Mbit/s, Werkzeuglose Montage, Keine verlierbaren Einzelteile, EasyConnect®-RJ45-Anschluss
Feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder, 90° gewinkelter Kabelabgang, Für PROFINET; Modbus und EtherCAT, Übertragungsraten bis 100 Mbit/s, Werkzeuglose Montage, Keine verlierbaren Einzelteile, EasyConnect®-RJ45-Anschluss
Der ZERO-RS8-1401 - 214601 von TERZ Industrial Electronics ist ein hochoptimierter und kostengünstiger Unmanaged Industrial Ethernet Switch, der speziell für raue Industrieumgebungen entwickelt wurde. Mit acht Fast Ethernet RJ45-Ports (10/100 Mbit/s) bietet er zuverlässige Netzwerkkonnektivität. Mit einer Nennspannung von 24 V DC (verpolungssicher) und einem Spannungsbereich von 6-36 V DC ist er äußerst flexibel einsetzbar. Der Temperaturbereich von -40 bis 70 °C und die Schutzart IP30 machen den Unmanaged Industrial Ethernet Switch ZERO-RS8-1401 - 214601 äußerst widerstandsfähig. Das Gehäuse aus eloxiertem Aluminium/Edelstahl ermöglicht eine platzsparende und zuverlässige Montage mit einer minimalen Einbaubreite von nur 17,5 mm. Mit Auto-Negotiation, Auto-MDI-X, Auto-Polarity und PROFINET-Kompatibilität ist dieser Switch die ideale Lösung für anspruchsvolle industrielle Netzwerkanwendungen.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.