Der Durchflussmesser zählt zu der Kategorie der Prozesssensoren und wird synonym auch als Durchflusssensor bezeichnet. Unterschieden werden kann zwischen einem magnetisch induktiven Durchflussmesser und einem mechatronischen Durchflussmesser. Letzterer basiert auf dem Prinzip des federgestüzten Kolbens. Der Kolben ruht dabei im Ventilsitz eines Gehäuses und wird mit Hilfe des fließenden Mediums entgegen der Federkraft angehoben. Die Kolbenposition wird über einen induktiven Sensor ermittelt und durch ein binäres Signal ausgegeben. Der magnetisch induktive Durchflussmesser hingegen, basiert auf dem Faraday’schen Induktionsprinzip. Dabei erzeugt ein leitfähiges Medium beim Fließen durch ein Rohr mit Magnetfeld, Spannung, welche wiederrum proportional zur Geschwindigkeit bzw. Durchflussmenge ist. Die Sensorelektronik bereitet, die über Elektroden ermittelte Spannung auf und stellt diese für weitere Schritte als Analogwert zur Verfügung.
Anwendungsgebiet eines Durchflussmessers sind unter anderem:
Automation24 bietet Ihnen exklusive Durchflussmesser zum Niedrigpreis. Die für Sie getroffene Vorauswahl haben wir auf die ifm electronic als Hersteller konzentriert, die sich im Markt der Durchflusssensoren gegenüber den Marktbegleitern durchaus bewiesen hat.
Das angebotene Portfolio umfasst sowohl magnetisch induktive als auch mechatronischen Durchflussmesser, die eine sehr hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Messdynamik aufweisen. Bei der Druckfestigkeit sind 16 und 25 bar wählbar und das als PNP Schließer, als Öffner bzw. Schließer frei programmierbar, mit Analogausgang oder mit Impulsausgang. Beim mechatronischen Durchflussmesser sind die Schaltpunkte stufenlos (vor-) einstellbar. Der magnetisch induktive wiederum hat eine 4-stellige alphanumerische LED-Anzeige zur Darstellung der Einheiten. Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Durchflussmessern – filtern Sie sich daher einfach den passenden Durchflussmesser mittels unseres Online-Sachmerkmalsfilters entsprechend Ihrer technischen Anforderungen.
Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Durchflussmessern zu sehr günstigen Preisen. Selektieren Sie jetzt den passenden Sensor für Ihre Applikation!