Schwingungssensoren

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 9,6-32 V DC, Messbereich veff: 0...25 RMS mm/s, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, 2-Leiter-Anschlusstechnik, M12-Steckverbindung, inkl. 2 Gewindestifte (M8 x 1,25 bzw. 1/4"-28 UNF) für den mechanischen Anschluss
Artikelnummer: 103200
-8 % UVP: 251,90
231,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schwingungswächter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Schaltausgang: Öffner DC PNP, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich veff : 0...25 RMS mm/s, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP67, M2-Steckverbindung, Mechanischer Anschluss: M8 x 1,25
Artikelnummer: 103202
-8 % UVP: 215,10
197,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 9,6-32 V DC, Messbereich veff: 0...50 RMS mm/s, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, 2-Leiter-Anschlusstechnik, M12-Steckverbindung, Inkl. 2 Gewindestifte (M8 x 1,25 bzw. 1/4-28 UNF) für den mechanischen Anschluss
Artikelnummer: 103199
-8 % UVP: 251,90
231,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schwingungswächter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Schaltausgang: Öffner DC PNP, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich veff : 0...50 RMS mm/s, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP67, M2-Steckverbindung, Mechanischer Anschluss: M8 x 1,25
Artikelnummer: 103201
-8 % UVP: 215,10
197,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Messbereich veff: 0...32 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm
Artikelnummer: 110009
-10 %
statt: 467,00
jetzt: 420,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schwingungstransmitter, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm
Artikelnummer: 110018
-10 %
statt: 239,00
jetzt: 215,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Messbereich veff: 0...32 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Anschluss: 5 m Kabel, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm, ATEX/IECEx-Zulassung
Artikelnummer: 110012
-10 %
statt: 679,00
jetzt: 611,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Anschluss: 5 m Kabel, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm, ATEX/IECEx-Zulassung
Artikelnummer: 110010
-10 %
statt: 679,00
jetzt: 611,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Schwingungstransmitter, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Schnittstelle: IO-Link, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm
Artikelnummer: 110019
-10 %
statt: 325,00
jetzt: 292,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schwingungstransmitter, Crestwert / Lagerzustandskennwert, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Schnittstelle: IO-Link, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm, Steigung 1,25 mm
Artikelnummer: 110920
-10 %
statt: 447,00
jetzt: 402,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Schwingungstransmitter, Crestwert / Lagerzustandskennwert, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Schnittstelle: IO-Link, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm, Steigung 1,25 mm
Artikelnummer: 110919
-10 %
statt: 424,00
jetzt: 381,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Schwingungstransmitter, Ausgangssignal: analog, Anzahl Ein-/Ausgänge: 1, Anzahl Messachsen: 1, Messbereich Schwingung: 0…25 mm/s RMS, Frequenzbereich: 10…1000 Hz, Umgebungstemperatur: –20…60 °C, Schutzart: IP67 / IP69K (außerhalb Ex-Bereich), Anschluss: Steckverbindung,
Artikelnummer: 111011
-5 % UVP: 359,90
341,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 1...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm
Artikelnummer: 110008
-10 %
statt: 515,00
jetzt: 463,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 21,6...25,6 V DC, Messbereich veff: 0...32 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 1...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, Schaltausgang: Vor- und Hauptalarm, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm, SIL2 Zulassung
Artikelnummer: 110017
-10 %
statt: 797,00
jetzt: 717,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 43 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 21,6...25,6 V DC, Messbereich veff: 0...32 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, Schaltausgang: Vor- und Hauptalarm, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm, SIL2 Zulassung
Artikelnummer: 110016
-10 %
statt: 724,00
jetzt: 651,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 43 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 21,6...25,6 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, Schaltausgang: Vor- und Hauptalarm, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm, SIL2 Zulassung
Artikelnummer: 110014
-10 %
statt: 724,00
jetzt: 651,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 11 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 21,6...25,6 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 1...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, Schaltausgang: Vor- und Hauptalarm, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm, SIL2 Zulassung
Artikelnummer: 110015
-10 %
statt: 797,00
jetzt: 717,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 43 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm
Artikelnummer: 110007
-10 %
statt: 467,00
jetzt: 420,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 11 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Temperaturmessung 0...100°C, Analogausgang: 2 x 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm
Artikelnummer: 110013
-10 %
statt: 583,00
jetzt: 524,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Anschluss: 10 m Kabel, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm, ATEX/IECEx-Zulassung
Artikelnummer: 110011
-10 %
statt: 702,00
jetzt: 631,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute

Was sind Schwingungssensoren?

Schwingungssensoren sind auch als Vibrationssensoren oder Vibrationsaufnehmer bekannt. Sie erfassen und wandeln, durch Maschinen ausgelöste Vibrationen, in auswertbare Normsignale um. Diese Signale können wiederum an Anzeigengeräten weitergeleitet werden und Aufschluss über Maschinenzustände geben.

Falls erforderlich, kann auf diese Weise rechtzeitig vor einem bevorstehenden Ausfall oder Maschinenschaden eingegriffen werden. Optional lassen sich auch Vibrationssensoren mit Regelungseinheiten verbinden und so programmieren, dass ein manuelles Eingreifen nicht notwendig wird. Die Maschinenleistung wird dann bei gegebenen Anlass vollautomatisch gedrosselt. Dies kann beispielsweise bei Maschinen notwendig sein, bei denen es im Normalbetrieb auf eine hohe Laufruhe ankommt.

Schwingungssensoren werden vornehmlich in der Fertigungsindustrie eingesetzt.

Halten Sie Ihre Maschinen im Griff – mit ifm Schwingungssensoren

ifm führt unter anderem Schwingungssensoren, die folgendes bieten:

  • Überwachung von Schwingungen nach ISO 10816
  • Messbereich veff (RMS) 0…25 mm/s bzw. 0…50 mm/s
  • Analogausgang 4…20 mA bzw. Schaltausgang mit einstellbarer Verzögerung
  • Hohe Schutzart ab IP67 durch robustes Edelstahlgehäuse

Die Schwingungssensoren eignen sich hervorragend zur Überwachung von Motoren, Lüftern und Pumpen, auch in rauen Umgebungsbedingungen. Maschinenschäden werden verhindert und dadurch entstandene Reparaturkosten eingespart sowie Stillstandszeiten vermieden.

 

Schwingungssensoren zu günstigen Preisen bei Automation24

Automation24 führt im Bereich der Sensoriksysteme unter den Prozesssensoren Schwingungstransmitter der Serie VTV sowie Schwingungswächter der Baureihe VKV von ifm electronic. Mit den Schwingungssensoren kann die Gesamtschwingung von Maschinen und Anlagen zuverlässig überwacht werden. Sie sind sofort einsetzbar und müssen nicht zuerst über eine Parametriersoftware eingestellt werden.

Für besondere Anforderungen finden Sie außerdem Schwingungssensoren des Herstellers HAUBER Elektronik im Sortiment. Beispielsweise bieten die Sensoren der Serie HE050 den Vorteil, dass sie bereits vorkonfiguriert sind, was eine besonders zügige Inbetriebnahme ermöglicht. Ein besonderes Highlight sind darüber hinaus die Sensoren aus der Baureihe HE100, die sowohl ATEX- als auch IECEx-zertifiziert sind, weshalb sie auch für explosionsgefährdete Bereiche hervorragend eingesetzt werden können. Darüber hinaus stehen auch Schwingungssensoren mit Funktionaler Sicherheit bis SIL2 / PLd zur Wahl.

Bestellen Sie jetzt Schwingungssensoren und schützen Sie Ihre Maschinen vor Schäden. Sie sparen Zeit sowie Geld und erhöhen die Produktivität Ihrer Arbeitsprozesse.