• Schwingungstransmitter nach ISO 10816
  • Betriebsspannung: 21,6...25,6 V DC
  • Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS
  • Analogausgang: 4-20 mA
  • Frequenzbereich: 1...1.000 Hz
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Schaltausgang: Vor- und Hauptalarm
  • Anschluss: M12-Steckverbindung
  • Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm
  • SIL2 Zulassung

Schwingungstransmitter HAUBER-Elektronik HE200.00.16.01.00.00.000 - 12169

10% Frühlingsrabatt – nur für kurze Zeit!
Aktionsrabatt gilt vom 01.04. bis 30.06.2026

Artikelnummer: 110015
EAN: 4255921347444
Passendes Zubehör
Technische Daten

Schwingungstransmitter

0...16 mm/s

1...1.000 Hz

21,6 V

25,6 V

DC

4-20 mA

Gewindestift M8 x 1,25

M12 Steckverbinder

V2A (1.4305)

-40 °C

125 °C

IP67
IP66

cULus
CCC
CE
EAC
KC
SIL 2
UKCA
PL d

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwingungstransmitter HAUBER-Elektronik HE200.00.16.01.00.00.000 - 12169
Der Schwingungstransmitter HE200.00.16.01.00.00.000 - 12169 von Hauber Elektronik garantiert eine zuverlässige permanente Überwachung der Gesamtschwingung nach DIN ISO 10816 und arbeitet in einem Frequenzbereich von 1...1.000 Hz. Der Messbereich liegt bei 0...16 RMS mm/s und wird über einen präzisen linearisierten Analogausgang 4-20 mA ausgegeben. Die Betriebsspannung liegt bei 21,6...25,6 V DC. Der Schwingungstransmitter HE200.00.16.01.00.00.000 - 12169 verfügt über ein Edelstahlgehäuse, die Schutzart IP66/IP67 sowie über einen Vor- und Hauptalarm.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0