Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Kapazitiver Grenzstanddetektor
  • Sondenlänge: 140 mm
  • PNP
  • 3-Leiter
  • Spannungsversorgung: 10,8... 45 V DC
  • Prozesstemperaturbereich: -20…80 °C
  • Druckmessbereich: -1...25 bar
  • Material Sonde: Stahl HD-PE isoliert
  • Material Gehäuse: Polyester
  • Schutzart: IP66
  • Prozessanschluss: R 1
  • Kabeleinführung: M20 Kabelverschraubung

Kapazitiver Grenzstanddetektor Endress+Hauser Minicap FTC260-AA2D1

Artikelnummer: 106141
EAN: 4250738119888
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Grenzstandsensor

kapazitiv

für trockenes Schüttgut

11 V

45 V

DC

DC PNP

200 mA

1 x Öffner/Schließer (NC/NO) progr.

-1...25 bar

R 1 Gewinde EN10226

140 mm

Klemmen

PPS GF40

Aluminium

-40 °C

70 °C

-40 °C

120 °C

IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kapazitiver Grenzstanddetektor Endress+Hauser Minicap FTC260-AA2D1
Der kapazitive Grenzstanddetektor Minicap FTC260-AA2D1 von Endress+Hauser mit einer Sondenlänge von 140 mm ist eine einfache Seilsonde zur Punktpegelerfassung in Schüttgütern, die sich besonders für Anwendungen mit aggressiven Medien und starker Anhäufung eignet. Der PNP-schaltende Grenzstandsensor ist für die Erfassung auf Punktniveau von leichten Festkörpern ausgelegt, z. Getreideprodukte, Mehl, Milchpulver, Tierfutter, Zement, Kreide oder Gips. Angeschlossen wird der kapazitive Grenzstanddetektor Minicap FTC260-AA2D1 mit Prozessanschluss R 1 über eine M20 Kabelverschraubung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0