Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Ein Polycarbonat-Gehäuse ist eine erstklassige Lösung für die Industrieautomation. Hergestellt aus dem robusten Kunststoffmaterial Polycarbonat sorgt es für zuverlässigen Schutz von elektrischen und elektronischen Komponenten in industriellen Umgebungen. Unter den Kunststoff-Gehäusen bieten Polycarbonat-Gehäuse oftmals den höchsten Schutz. Sie verfügen häufig über eine höhere Schutzart und Schlagfestigkeit im Vergleich mit einem ABS-Gehäuse oder einem Polyester-Gehäuse und sind besonders robust.
Polycarbonat ist ein transparentes thermoplastisches Material mit ausgezeichneter Schlagfestigkeit. Es bietet eine hohe Festigkeit, ist leicht und hat eine gute Dimensionsstabilität. Aus diesem Grund sind hier meistens auch die Gehäuse mit den größten Abmessungen zu finden. Polycarbonat-Gehäuse werden häufig für Anwendungen eingesetzt, bei denen eine hohe Transparenz oder Stoßfestigkeit erforderlich ist.
Außerdem sind sie hervorragend beständig gegenüber chemischen Substanzen, Ölen und Lösungsmitteln, was ihre Einsatzmöglichkeiten auf anspruchsvolle Industrieumgebungen erweitert. Darüber hinaus sind Polycarbonat-Gehäuse leicht, was Transport und Installation erleichtert, und dennoch so robust, dass ein zuverlässiger Schutz gewährleistet werden kann.
Polycarbonat zeichnet sich durch Korrosions- und Witterungsbeständigkeit aus. Durch den Einsatz von UV-stabilisiertem Polycarbonat sind die Gehäuse zusätzlich UV-resistent. Diese Eigenschaften führen dazu, dass sich Polycarbonat-Gehäuse im Gegensatz zu anderen Materialien besonders gut für den Außeneinsatz oder den Einbau in rauen Umgebungen eignen. Weitere Vorteile sind die Langlebigkeit und dass sie nahezu wartungsfrei sind.
Die Anwendung von Polycarbonat-Gehäusen in der Automatisierungstechnik ist vielseitig. So werden sie in der Steuerungstechnik eingesetzt, um empfindliche Komponenten vor Stößen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen. In der Mess- & Regelungstechnik sowie der Prozessinstrumentierung fungieren sie als verlässlicher Schutz für Sensoriksysteme, Messgeräte und andere sensible Instrumente.
Polycarbonat-Gehäuse sind beispielsweise für diese Branchen geeignet:
Im Sortiment von Automation24 erhalten Sie erstklassige Polycarbonat-Gehäuse für den zuverlässigen Schutz Ihrer Elektronik und Elektrotechnik!
Der erfahrene Hersteller FIBOX bietet mit den Serien MNX, NEO und TEMPO eine breite Auswahl an Polycarbonat-Gehäusen, sodass Sie für Ihre Anwendung den genau passenden Schutz wählen können.
Die Serie FIBOX MNX ist in vielen verschiedenen Varianten erhältlich. So stehen beispielsweise Gehäuse mit oder ohne metrische Vorprägungen zur Auswahl. Alle Gehäuse verfügen über die sehr hohe Schutzart IP66/IP67 (DIN 60529) und halten Temperaturen von -40 bis +80 °C stand. Außerdem werden sie mit Schrauben für eine Montageplatte oder DIN-Tragschiene geliefert.
Viele Gehäuse der Serie FIBOX NEO sind darüber hinaus mit einer Sichttür ausgestattet. Außerdem sind sie eine perfekte Wahl für höchsten Schutz und Robustheit. NEO bietet einen herausragenden Schutz gegen jegliches Eindringen von außen und ist beständig gegen Korrosion. Auch NEO-Gehäuse verfügen über die sehr hohe Schutzart IP66/IP67 (DIN 60529) und halten Temperaturen von -40 bis +80 °C stand. Die Gehäuse bieten zusätzlichen Raum für eine mühelose Anpassung und sind so konzipiert, dass die Installation schnell umgesetzt ist.
Die beliebte Serie FIBOX TEMPO ist mit den meisten handelsüblichen PVC-Gehäusen kompatibel. Sie verfügt über transparente Deckel, sodass immer ein direkter Blick auf die innenliegenden Komponenten gegeben ist. Auch bietet der großflächige Gehäusedeckel viel Platz für das Aufbringen von Aufdrucken. Die Gehäuse FIBOX TEMPO verfügen über die Schutzart IP65 (EN 60529) und sind für einen Temperaturbereich von -40 bis +60 °C ausgelegt.
Selbstverständlich finden Sie im Sortiment von Automation24 auch eine breite Auswahl an Gehäusezubehör. Für die Polycarbonat-Gehäuse sind unter anderem passende Tragschienen und Montageplatten ab Lager verfügbar!
Die hochwertigen Polycarbonat-Gehäuse bieten einen erstklassigen Schutz für Ihre sensiblen elektronischen Komponenten und sind gleichzeitig kostengünstig. Mit ihrer Schlagfestigkeit, chemischen Beständigkeit und UV-Stabilität gewährleisten sie die langfristige Zuverlässigkeit Ihrer Systeme selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Entscheiden Sie sich für den vollumfassenden Schutz Ihrer Elektronik und Elektrotechnik und bestellen Sie noch heute Ihr passendes Polycarbonat-Gehäuse! Bei Fragen steht Ihnen unser kompetenter Kundenservice gern zur Verfügung, nehmen Sie gern schnell und unkompiziert hier Kontakt auf.