• Gehäuse mit metrischen Vorprägungen
  • Deckel grau
  • 255 x 180 x 150 mm (H x B x T)
  • Polycarbonat
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben für Montageplatte/DIN-Tragschiene

Polycarbonat Gehäuse FIBOX MNX PCM 200/150 G - 6016329

Artikelnummer: 101803
EAN: 6418074038166
Passendes Zubehör
Technische Daten

grau (RAL 7035)

grau (RAL 7035)

180 mm

255 mm

150 mm

Polycarbonat

TPE

IK08

ja

-40...120 °C

-40...80 °C

IP66/IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Polycarbonat Gehäuse FIBOX MNX PCM 200/150 G - 6016329
Das Gehäuse MNX PCM 200/150 G - 6016329 von FIBOX mit den Abmessungen 255 x 180 x 150 mm wird mit einer hochwertigen Spritzgusstechnologie gefertigt. Das robuste Gehäuse aus Polycarbonat mit metrischen Vorprägungen und grauem Deckel erfüllt die Schutzart IP66/IP67. Dank des weiten Temperaturbereichs von -40...80 °C eignet sich das Gehäuse zum Einbau und Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten in vielen Anwendungsbereichen. Im Lieferumfang des MNX PCM 200/150 G sind Schrauben für die Montageplatte bzw. DIN-Tragschienen enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0