Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2102 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse

Automation24 Fanshop

Sortimentsbox L-BOXX mini, Außenmaße (B x T x H): 260 x 156 x 63 mm, Inkl. Trennstege, Lebensmittelechter Kunststoff, Spritzwassergeschützt, Spülmaschinengeeignet
Artikelnummer: 103559
6,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Digitales Thermo-/Hygrometer, Komfortzone mit Smiley, Messbereich Luftfeuchtigkeit: 10...99 %, Messbereich Temperatur: -10...50 °C, Energieversorgung: Batterie (1 x 3 V CR2032), Material: Kunststoff, Maße: 46 x 43 x 13 (34) mm, Montage: hängen/stellen, Inkl. Batterien/Klebepad/Ständer
Artikelnummer: 800042
7,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Untersetzer, Maße: 10 x 10 cm
Artikelnummer: 800030
1,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gliedermaßstab aus Buchenholz B400, Länge: 2 m, Farbe: blau, Genauigkeitsklasse: 3, 90°-Winkelbeschlag mit Einrastung
Artikelnummer: 800044
4,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Druckkugelschreiber, Farbe: Blau, Minenfarbe: Blau
Artikelnummer: 800027
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
EMSA Thermobecher, Fassungsvermögen: 0,36 l, Größe: Ø 8,3 x 20 cm, Material: Edelstahl/Polypropylen/Silikon, Farbe: blau, Vakuumisoliert, Spülmaschinenfest
Artikelnummer: 800045
19,99
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schreibblock mit Umschlag, Größe: DIN A4, 50 Blatt kariert
Artikelnummer: 800014
2,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tasche ZURICH, Material: 100 % Polypropylen/OEKO-TEX® (BSCI), Farbe: royal, Maße (B x H): 50 x 40 cm, Maße Henkel (L x B): 60 x 3 cm, Volumen: 19 l
Artikelnummer: 800040
-3 %
statt: 2,00
jetzt: 1,94
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Scheibenschwamm/DisplayCleaner, Material: P-9000® Microfaser rPET und Kunstleder glatt, Maße: 14 x 9 x 4 cm
Artikelnummer: 800035
3,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Untersetzer, Maße: 10 x 10 cm
Artikelnummer: 800029
1,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Brillentuch, Maße: 17,4 x 14,6 cm
Artikelnummer: 800031
1,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Brillentuch, Maße: 17,4 x 14,6 cm
Artikelnummer: 800032
1,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Trinkflasche mit Fruchtsieb, Material: Kunststoff/Tritan (BPA-frei), Fassungsvermögen: 500 ml, Maße (L x B x H): 66 x 66 x 235 mm, Spülmaschinengeeignet
Artikelnummer: 800043
14,99
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Handy-Displayreiniger "Fix-it" aus Microfaser, Haftende Rückseite durch umweltfreundliches Haftgel, Maße: 28 x 28 mm
Artikelnummer: 800013
1,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Hafti-Marker-Mappe mit Hardcover-Kartonumschlag
Artikelnummer: 800012
2,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Lieferzeit auf Anfrage
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Parkscheibeneiskratzer mit 3 Einkaufswagen-Chips, Randverschweißt, Farbe: blau/weiß, Maße (B x H x T): 123 x 154 x 5 mm, Material: PS (Polystyrol)
Artikelnummer: 800033
2,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Automation24 Fanshop

Unser Anspruch ist es Ihnen einen besonders einfachen, schnellen sowie sicheren Einkaufsprozess von der Bestellung bis zur Lieferung zu ermöglichen, und Ihnen mit einer kompetenten Beratung zur Seite zu stehen. Denn wenn Sie zufrieden sind, dann sind wir es auch!

Automation24 Fanshop mit nützlichen Tools für Ihren Arbeitsalltag

Mit unseren Automatisierungskomponenten tragen wir zur reibungslosen Funktionalität Ihrer Maschinen und Anlagen bei. Damit auch Ihre eigenen Arbeitsprozesse vereinfacht werden, haben wir uns für Sie ein paar hilfreiche Tools überlegt.

Neben dem klassischen Schreibblock und Stift, bieten wir Ihnen noch weitere praktische Alltagshelfer an. So bewahren Sie mit der Hafti-Marker-Mappe den Überblick zu jeder Zeit. Für die Nutzung Ihrer mobilen Geräte empfehlen wir Ihnen unseren pfiffigen Mini Displayreiniger und den praktischen Digipen. Mit unserem raffinierten 16 GB USB Stick Flash Drive Stick können Sie nicht nur wichtige Dateien speichern sondern auch ganz entspannt Flaschen öffnen. Damit dann auch noch der Kaffee warm bleibt, können Sie bei uns den zuverlässig erprobten Automation24-Coffee-to-Go Becher erwerben.

Nützliche Fanartikel als Ausdruck Ihrer Zufriedenheit

Tragen Sie Ihrer Automation24-Fanliebe Rechnung und kaufen Sie einen Fanartikel, der Sie auch im Alltag sinnvoll unterstützt. Für welchen Artikel aus unserem Fanshop Sie sich auch entscheiden, wir sind sicher, dass Sie damit Ihre Freude haben werden.

Bei Automation24 erhalten Sie nützliche Fanartikel mit denen Sie Ihren Arbeitsalltag spielend leicht bestreiten.

Einfach ausprobieren und jetzt das Produkt Ihrer Wahl bestellen!