• Trinkflasche mit Fruchtsieb
  • Material: Kunststoff/Tritan (BPA-frei)
  • Fassungsvermögen: 500 ml
  • Maße (L x B x H): 66 x 66 x 235 mm
  • Spülmaschinengeeignet

Trinkflasche - Automation24 No. 800043

Artikelnummer: 800043
EAN: 4250125468032
Technische Daten

Trinkflasche

Erweiterte Artikelbeschreibung
Trinkflasche - Automation24 No. 800043
Die Trinkflasche mit einem Fassungsvermögen von 500 ml ist ideal für Kaltgetränke z.B. beim Sport oder auf ausgedehnten Wanderungen. Mitttels einer Schnallenschlaufe kann sie an der Tasche oder dem Rucksack befestigt werden und ist somit immer griffbereit. Die Trinkflasche mit intergriertem Fruchtsieb ist BPA-frei und spülmaschinengeeignet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0