Auswerteeinheiten / Signalwandler

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Konfigurierbar
Thermoelement Temperaturkopftransmitter, Messbereich: je nach Applikation, Eingang: TC, Ausgang: 4-20 mA, Messelement: Thermoelement Typ B/C/D/E/J/K/L/N/R/S/T/U, Gehäusematerial: PC, Schutzart: IP00, Fehleranzeige bei Kurzschluss oder Unterbrechung des Sensors
Artikelnummer: 500032
ab 112,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Universal-Hutschienen-Temperaturtransmitter, Messbereich: konfigurierbar, Werkeinstellung: 0 bis 100 °C, Eingang: 1, Ausgang: 4-20 mA und 0-10 V konfigurierbar, Messelemente: Thermoelemente J/K/T/E/N/R/S/B + Pt100/Pt1000 (-200...650 °C) + NTC (-30...120 °C) + 0-50 mV, Pt100/Pt1000-Anschluss für 2/3/4 Leiter, Genauigkeit (bei 25 °C): 0,1 % der Messspanne, Schnittstellen: USB Micro B, Mit Fühlerbrucherkennung, Versorgungsspannung: 10...35 V DC (4-20 mA)/12...35 V DC (0-10 V), Gehäusematerial: ABS, Abmessungen: 99,5 x 114 x 12,5 mm, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 106521
68,40 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100/Pt1000 Hutschienen-Temperaturtransmitter mit NFC-Schnittstelle, Messbereich: programmierbar, Eingang: Pt100/Pt1000 als 3- oder 4-Leiter, Ausgang: 4-20 mA, Genauigkeit: 0,15 % der Messspanne, Versorgungsspannung: 6...32 V DC, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 108383
51,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100/Pt1000 Temperaturkopftransmitter mit NFC-Schnittstelle, Messbereich: programmierbar, Eingang: Pt100/Pt1000 als 3- oder 4-Leiter, Ausgang: 4-20 mA, Genauigkeit: 0,15 % der Messspanne, Versorgungsspannung: 6...32 V DC, Gehäusematerial: PC/ABS + PA, Schutzart: IP00, Montage: DIN-B Anschlusskopf
Artikelnummer: 108381
34,30 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Universal-Temperaturkopftransmitter, Messbereich: konfigurierbar, Werkeinstellung: 0 bis 100 °C, Eingang: 1, Ausgang: 1 x analog 4-20 mA (linearisiert), Messelemente: Thermoelemente J/K/T/E/N/R/S/B + Pt100/Pt1000 (-200...650 °C) + NTC (-30...120 °C) + 0-50 mV, Schnittstellen: USB Micro B, Versorgungsspannung: 10...35 V DC, Gehäusematerial: ABS, Durchmesser: 43,5 mm, Höhe: 20.5 mm
Artikelnummer: 106520
58,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Universal-Hutschienen-Temperaturtransmitter mit NFC-Schnittstelle, Messbereich: programmierbar, Eingang: RTD/TC/mV/Ohm, Ausgang: 4-20 mA, Messelemente: Thermoelemente B/C/D/E/J/K/N/R/S/T + Pt100/Pt1000 + Ni100/Ni120 + Ni1000 + Cu10, Genauigkeit: 0,08 % der Spanne, Versorgungsspannung: 8...30 V DC, Gehäusematerial: PC/ABS + PA, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, eigensicher Ex ia
Artikelnummer: 108343
222,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Universal-Temperaturkopftransmitter mit NFC-Schnittstelle, Messbereich: programmierbar, Eingang: RTD/TE/mV/Ohm, Ausgang: 4-20 mA, Messelemente: Thermoelemente B/C/D/E/J/K/N/R/S/T + Pt100/Pt1000 + Ni100/Ni120 + Ni1000 + Cu10, Genauigkeit: 0,08 % der Spanne, Versorgungsspannung: 8...36 V DC, Gehäusematerial: PC/ABS + PA, Schutzart: IP00, Montage: DIN-B Anschlusskopf
Artikelnummer: 108347
146,70 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Universal-Hutschienen-Temperaturtransmitter mit NFC-Schnittstelle, Messbereich: programmierbar, Eingang: RTD/TC/mV/Ohm, Ausgang: 4-20 mA, Messelemente: Thermoelemente B/C/D/E/J/K/N/R/S/T + Pt100/Pt1000 + Ni100/Ni120 + Ni1000 + Cu10, Genauigkeit: 0,08 % der Spanne, Versorgungsspannung: 8...36 V DC, Gehäusematerial: PC/ABS + PA, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 108342
161,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100/Pt1000 Kompakt-Temperaturtransmitter, Messbereich: -200 bis 650 °C werkseitig konfigurierbar, Werkeinstellung: 0 bis 100 °C, andere Konfiguration auf Anfrage, Eingang: 1, Ausgang: 4-20 mA schleifengespeist, Messelemente: Pt100/Pt1000 (3-Leiter), Genauigkeit: 0,1 %, Schnittstellen: USB, Versorgungsspannung: 8...35 V DC, Abmessungen: 30 x 12,2 x 8,0 mm, Anschluss Pt100/Pt1000: löten
Artikelnummer: 110287
33,30 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Messsignalwandler für Temperatursensoren, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: 0...100 °C (skalierbar), Pt100 u. Pt1000 Messelemente anschliessbar, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100561
-15 % UVP: 113,10 €
96,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Temperaturmessumformer, Temperaturerfassung von Klasse B Pt1000-Sensoren, 3-Leiter, Spannungsversorgung: 12...34 V AC/DC, Analogausgang 0-10 V, Analogausgang Last: 10...100 kOhm, Genauigkeit: ±0,2 K + max 3 % vom Endwert, Messbereich: 24 Messbereiche von -100...600 °C wählbar, Einstellung: DIP-Schalter, Gehäusematerial: PA 6, Maße: 75 x 69 x 44 mm, Umgebungstemperatur: -30…70 °C, Schutzart: IP65, Anschluss: Schraubklemmen (1,5 mm²), Kabeleinführung: 2 x M16 x 1,5 für Leitung Ø 4...10 mm
Artikelnummer: 105412
36,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Messsignalwandler für Temperatursensoren, Analogausgang: 0-10 V, Messbereich: 0...100 °C (skalierbar), Pt100 u. Pt1000 Messelemente anschliessbar, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100562
-15 % UVP: 113,10 €
96,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Messsignalwandler für Temperatursensoren, ausgangssignal: analog 4…20 ma, Schnittstelle: IO-Link (konfigurierbar), Messbereich: –50…300 °C / –58…572 °F, Werkseinstellung: –50…150 °C, Anschluss: M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 111005
-12 % UVP: 113,10 €
99,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Temperaturkopftransmitter mit NFC-Schnittstelle, Messbereich: programmierbar, Messelemente: Thermoelemente B/E/J/K/L/N/R/S/T, Ausgang: 4-20 mA, Genauigkeit: 0,15 % der Messspanne, Versorgungsspannung: 6...32 V DC, Gehäusematerial: PC/ABS + PA, Schutzart: IP00, Montage: DIN-B Anschlusskopf
Artikelnummer: 108378
34,30 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Temperaturmessumformer, Temperaturerfassung von Klasse B Pt1000-Sensoren, 2-/3-Leiter, Spannungsversorgung: 12...34 V AC/DC, Analogausgang 4-20 mA, Analogausgang Bürde: 50...500 Ohm, Genauigkeit: ±0,2 K + max 3 % vom Endwert, Messbereich: 24 Messbereiche von -100...600 °C wählbar, Einstellung: DIP-Schalter, Gehäusematerial: PA 6, Maße: 75 x 69 x 44 mm, Umgebungstemperatur: -30…70 °C, Schutzart: IP65, Anschluss: Schraubklemmen (1,5 mm²), Kabeleinführung: 2 x M16 x 1,5 für Leitung Ø 4...10 mm
Artikelnummer: 105411
36,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Isolierter Universal-Hutschienen-Temperaturtransmitter, Messbereich: konfigurierbar, Werkeinstellung: 0 bis 100 °C, Eingang: 1, Ausgang: 4-20 mA konfigurierbar, Messelemente: Thermoelemente J/K/T/E/N/R/S/B + Pt100/Pt1000 (-200...650 °C) + NTC (-30...120 °C) + 0-50 mV, Pt100/Pt1000-Anschluss für 2/3/4 Leiter, Schnittstellen: HART, Elektromagnetische Verträglichkeit: CISPR 11/EN 61000-4-2...6/EN 61000-4-8, Versorgungsspannung: 10...35 V DC (4-20 mA)/12...35 V DC (0-10 V), Gehäusematerial: ABS, Abmessungen: 99,5 x 114 x 12,5 mm, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 106527
229,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Kompakt-Temperaturtransmitter, Messbereich: -200 bis 600 °C konfigurierbar, Eingang: 1, Messelemente: Pt100 (3-Leiter), Schnittstellen: RS-485, Genauigkeit: 0,1%, Versorgungsspannung: 7...40 V DC, Abmessungen: 59,7 x 10,8 x 8,0 mm, Anschluss Pt100: löten
Artikelnummer: 110290
36,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100/Pt1000 Kompakt-Temperaturtransmitter, Messbereich: -200 bis 650 °C konfigurierbar, Werkeinstellung: 0 bis 100 °C, Eingang: 1, Ausgang: 4-20 mA schleifengespeist, Messelemente: Pt100/Pt1000 (3-Leiter), Genauigkeit: 0,1%, Schnittstellen: USB, Versorgungsspannung: 8...35 V DC, Abmessungen: 51,2 x 12,2 x 8,0 mm, Anschluss: M12 Stecker, Anschluss Pt100/Pt1000: löten
Artikelnummer: 110288
37,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Hutschienen-Temperaturtransmitter mit NFC-Schnittstelle, Messbereich: programmierbar, Messelemente: Thermoelemente B/E/J/K/N/R/S/T, Ausgang: 4-20 mA, Genauigkeit: 0,15 % der Messspanne, Versorgungsspannung: 6...32 V DC, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 108382
51,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Pt100 Kompakt-Temperaturtransmitter, Messbereich: -200 bis 600 °C konfigurierbar, Eingang: 1, Messelemente: Pt100 (3-Leiter), Schnittstellen: RS-485, Genauigkeit: 0,1%, Versorgungsspannung: 7...40 V DC, Abmessungen: 59,7 x 10,8 x 8,0 mm, Anschluss: M12 Stecker, Anschluss Pt100: löten
Artikelnummer: 110289
40,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Temperaturkopftransmitter, Messbereich: 0...600 °C, Eingang: 1 x TC, Ausgang: 1 x analog 4-20 mA, Messelement: Thermoelement Typ J/-200...1.200 °C, min./Spanne 50 K, Gehäusematerial: PC, Schutzart: IP00, Fehleranzeige bei Kurzschluss oder Unterbrechung des Sensors, Für den Ex-freien Bereich
Artikelnummer: 106104
58,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100/Pt1000 Hutschienen-Temperaturtransmitter, 2-/3-/4-Leiter, programmierbar, Messbereich: -200...850 °C, Werkseinstellung Sensor: Pt100, Werkseinstellung Schaltungsart: 3-Leiter, Werkseinstellung Messbereich: 0...150 °C, Analogausgang: 4-20 mA/2-Leiter, Spannungsversorgung: 8...35 V DC, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 107548
-41 % UVP: 190,90 €
112,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 / Pt1000 Temperaturkopftransmitter, Messbereich: -200...850 °C, Eingang: RTD (Pt100 / Pt1000), Vorkonfiguriert für 3-Leiter Pt100, Ausgang: 1 x analog 4-20 mA, Elektrischer Anschluss: Push-In-Klemmen, Gehäuseform: Form B Kopfmessumformer, DIN EN 50446, Gehäusematerial: PC, Schutzart: IP00, Fehleranzeige bei Kurzschluss oder Unterbrechung des Sensors, Für den Ex-freien Bereich
Artikelnummer: 110159
95,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Auswerteeinheit für Temperatursensoren, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Messbereich: -100...600 °C (Werkseinstellung: -40...300 °C), Pt100 u. Pt1000 Messelemente anschliessbar, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung, 4-stellige alphanumerische Anzeige
Artikelnummer: 102579
-12 % UVP: 305,10 €
268,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Messsignalwandler für Temperatursensoren, Ausgangssignal: analog 4…20 ma, Schnittstelle: IO-Link (konfigurierbar), Messbereich: –50…300 °C / –58…572 °f, Werkseinstellung: –50…300 °C, Anschluss: M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 111006
-12 % UVP: 113,10 €
99,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute

Auswerteeinheiten / Signalwandler zur Erfassung und Umformung von Messsignalen

Auswerteeinheiten bzw. Signalwandler übernehmen wichtige Funktionen in der Prozesstechnik. Sie zählen somit zu den Prozesssensoren. So überwachen beispielsweise spezielle Auswerteeinheiten in Verbindung mit Strömungssensoren den Durchfluss in Prozesskreisläufen. Temperaturtransmitter, die zu den Signalwandlern gehören, sorgen dafür, dass gemessene Temperaturen in standardisierte Signale umgeformt werden. Außerdem bewirken sie, dass besagte Signale nach dem Umwandeln von einer gewissen Stabilität gekennzeichnet sind, sodass die gewünschten Arbeitsprozesse sicher ablaufen können. Auswerteeinheiten und Signalwandler sind daher in jeglichen industriellen und produzierenden Umgebungen, die mit Sensoren arbeiten, enorm wichtig.

Die Einsatzgebiete: Von der Lebensmittelindustrie bis zur Automobilherstellung.

Auswerteeinheiten und Signalwandler werden unter anderem in folgenden Bereichen intensiv eingebunden:

 

Produktvielfalt von Auswerteeinheiten und Signalwandlern von ifm bei Automation24

Für eine konstante Leistungsüberwachung eignet sich aus dem Produktportfolio von Automation24 beispielsweise die von ifm angebotene Auswerteeinheit SR0150 in der Kategorie Sensoriksysteme. Sie ist mit Strömungssensoren des Typen SF kompatibel und zeigt die jeweiligen Messwerte über gut ablesbaren LED-Bargraphen an. Dabei informiert das Gerät nicht nur über die Strömung, sondern praktischerweise gleich auch die aktuelle Temperatur und einen möglichen Leitungsbruch zwischen Fühler und Auswerteeinheit. Zudem ist eine Hutschienenmontage spielend leicht möglich.

Auf dem Gebiet der Signalwandler entdecken Sie bei Automation24 beispielsweise den kompakten Temperaturtransmitter TP9237, der Pt100/Pt1000-Signale in einen genormten Analogausgang wandelt und sich über IO-Link einstellen lässt. Sein Messbereich erstreckt sich von minus 50 bis 300 Grad Celsius, wobei das Gerät werkseitig von null bis einhundert Grad Celsius vorskaliert ist. Die zwei genormten M12-Anschlüsse garantieren eine einfache und schnelle Montage. Aufgrund seines sehr kleinen und leichten Gehäuses und der hohen Schutzart, ist ein Einsatz in nahezu jedem Bereich möglich.

Bei Automation24 finden Sie viele Auswerteeinheiten und Signalwandler zu sehr günstigen Preisen, damit Sie stets den Überblick über Ihre Prozesszustände haben. Selektieren Sie jetzt die passenden Produkte für Ihre Applikation!