• Temperaturmessumformer
  • Temperaturerfassung von Klasse B Pt1000-Sensoren
  • 2-/3-Leiter
  • Spannungsversorgung: 12...34 V AC/DC
  • Analogausgang 4-20 mA
  • Analogausgang Bürde: 50...500 Ohm
  • Genauigkeit: ±0,2 K + max 3 % vom Endwert
  • Messbereich: 24 Messbereiche von -100...600 °C wählbar
  • Einstellung: DIP-Schalter
  • Gehäusematerial: PA 6
  • Maße: 75 x 69 x 44 mm
  • Umgebungstemperatur: -30…70 °C
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: Schraubklemmen (1,5 mm²)
  • Kabeleinführung: 2 x M16 x 1,5 für Leitung Ø 4...10 mm

Temperaturmessumformer TiTEC MIG

Artikelnummer: 105411
EAN: 4250738117051
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Messumformer

-100 °C

600 °C

± 0,2 K

DIP-Schalter

1 (Pt1000)

4-20 mA

12...34 V AC/DC

analog

69 mm

75 mm

44 mm

Schraubklemmen

PA 6

-30 °C

70 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperaturmessumformer TiTEC MIG
Der Temperaturmessumformer MIG von TiTEC dient der Temperaturerfassung von Pt1000-Sensoren und der Umwandlung des Eingangssignals in ein analoges Ausgangssignal von 4-20 mA. Über dieses Signal werden Drahtbruch und Kurzschluss des Sensors sowie eine Messbereichsüber- und -unterschreitung erkennbar. Mittels DIP-Schalter kann zwischen 24 Messbereichen von -100 bis 600 °C gewählt und über Poti der Offset um ±5 K korrigiert werden. An den Temperaturmessumformer MIG können 2- wie auch 3-Leiter-Sensoren angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen (max. 1,5 mm²).
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0