Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

M12 Steckverbinder, geschirmt PHOENIX 1424659 - SACC-M12MR-5PL SH

Artikelnummer: 103932
EAN: 4055626375861
  • M12 Steckverbinder
  • Stecker
  • A-kodiert
  • Push-in-Anschluss
  • Abgewinkelt
  • 5-polig
  • Geschirmt
  • Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss
  • Schutzart: IP65/IP67
-37 % UVP: 21,10
13,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

abgewinkelt
Stecker M12
5
ja
A
nein

Elektrische Daten

4 A
48 V AC
60 V DC

Mechanische Daten

0,14 mm²
0,75 mm²
26
18
4...8 mm
Push-in-Anschluss
NBR
Zinkdruckguss, vernickelt
Zinkdruckguss, vernickelt

Umgebungsbedingungen

-40 °C
85 °C
IP65/IP67

Weitere Informationen

EAC
keine

Klassifizierung

27-14-34-23
27-27-92-18
27-44-01-04
27-44-01-04
27-44-01-02
EC002635
EC002635
85366990

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Steckverbinder, geschirmt PHOENIX 1424659 - SACC-M12MR-5PL SH
Der geschirmte 5-polige M12 Steckverbinder 1424659 - SACC-M12MR-5PL SH von PHOENIX CONTACT ist ein abgewinkelter Stecker. Dank des bewährten Push-in-Anschlusses kann der A-kodierte M12 Steckverbinder SACC-M12MR-5PL SH einfach und ohne Spezialwerkzeug in Betrieb genommen werden. Die hohe Schutzart IP65/IP67 ermöglicht den Einsatz des M12 Steckverbinders 1424659 - SACC-M12MR-5PL SH in der Verpackungs- und Handlingstechnik, im Sondermaschinenbau und in der Fabrikautomation.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen