Durchflusssensor für Druckluft (Druckluftzähler), Messbereiche: 0,8...250 l/min; 0,3...82,9 m/s; 0,05...15 m³/h, Medien: Argon (Ar); Kohlendioxid (CO2); Stickstoff (N2); Luft, Prozessanschluss: G 1/4 (DN8), PNP/NPN, Digitale Ausgänge: 2, Analoge Ausgänge: 1, Ausgangssignal: Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal, Schnittstelle: IO-Link (COM2 38,4 kBaud), Ausgangsfunktion: Öffner/Schließer parametrierbar; analog, Druckfestigkeit: 16 bar, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung