Edelstahl Kabelverschraubungen metrisch

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Kabelverschraubung metrisch, Edelstahl, Gewinde: M20 x 1,5, Dichtbereich: 5…14 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68/IP69K
Artikelnummer: 103590
19,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter metrisch, Edelstahl, Gewinde: M20 x 1,5, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 103600
2,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter metrisch, Edelstahl, Gewinde: M16 x 1,5, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 103599
2,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Edelstahl, Gewinde: M16 x 1,5, Dichtbereich: 4…11 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68/IP69K
Artikelnummer: 103589
17,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter metrisch, Edelstahl, Gewinde: M25 x 1,5, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 103601
2,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 27 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Kabelverschraubung metrisch, Edelstahl, Gewinde: M25 x 1,5, Dichtbereich: 11…20 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68/IP69K
Artikelnummer: 103591
23,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Edelstahl, Gewinde: M32 x 1,5, Dichtbereich: 15…25 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68/IP69K
Artikelnummer: 103592
27,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Edelstahl, Gewinde: M12 x 1,5, Dichtbereich: 2…8 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68/IP69K
Artikelnummer: 103588
15,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter metrisch, Edelstahl, Gewinde: M12 x 1,5, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 103598
1,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter metrisch, Edelstahl, Gewinde: M40 x 1,5, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 103603
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter metrisch, Edelstahl, Gewinde: M32 x 1,5, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 103602
3,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Edelstahl, Gewinde: M40 x 1,5, Dichtbereich: 20…32 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68/IP69K
Artikelnummer: 103593
31,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 5 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Kabelverschraubung metrisch, Material: Edelstahl 1.4404, Gewinde: M10 x 1, Dichtbereich: 5…7 mm, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Schutzart: IP66/IP68 (bis 15 bar)/IP69
Artikelnummer: 106784
21,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Edelstahl, Gewinde: M25 x 1,5, Dichtbereich: 6…20 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 103596
23,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Edelstahl, Gewinde: M50 x 1,5, Dichtbereich: 31…42 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68/IP69K
Artikelnummer: 103594
44,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Material: Edelstahl 1.4404, Gewinde: M40 x 1,5, Dichtbereich: 26…29 mm, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Schutzart: IP66/IP68 (bis 15 bar)/IP69
Artikelnummer: 106793
44,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Edelstahl, Gewinde: M63 x 1,5, Dichtbereich: 41…54 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68/IP69K
Artikelnummer: 103595
62,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Material: Edelstahl 1.4404, Gewinde: M12 x 1,5, Dichtbereich: 5…7 mm, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Schutzart: IP66/IP68 (bis 15 bar)/IP69
Artikelnummer: 106785
24,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Material: Edelstahl 1.4404, Gewinde: M20 x 1,5, Dichtbereich: 9…12 mm, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Schutzart: IP66/IP68 (bis 15 bar)/IP69
Artikelnummer: 106788
28,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Material: Edelstahl 1.4404, Gewinde: M16 x 1,5, Dichtbereich: 7…9 mm, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Schutzart: IP66/IP68 (bis 15 bar)/IP69
Artikelnummer: 106787
25,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter metrisch, Edelstahl, Gewinde: M63 x 1,5, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 103605
26,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Material: Edelstahl 1.4404, Gewinde: M12 x 1,5, Dichtbereich: 3,5…5 mm, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Schutzart: IP66/IP68 (bis 15 bar)/IP69
Artikelnummer: 106786
24,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Material: Edelstahl 1.4404, Gewinde: M32 x 1,5, Dichtbereich: 20…23 mm, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Schutzart: IP66/IP68 (bis 15 bar)/IP69
Artikelnummer: 106791
35,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Material: Edelstahl 1.4404, Gewinde: M25 x 1,5, Dichtbereich: 15…18 mm, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Schutzart: IP66/IP68 (bis 15 bar)/IP69
Artikelnummer: 106789
31,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Material: Edelstahl 1.4404, Gewinde: M8 x 1, Dichtbereich: 4…4,5 mm, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Schutzart: IP66/IP68 (bis 15 bar)/IP69
Artikelnummer: 106783
19,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute