Lasersensoren

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Laser Distanzsensor mit Hintergrundausblendung, Öffner/Schließer antivalent, DC PNP, Tastweite: 0,03…2 m, 3-stellige alphanumerische Anzeige, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 101645
-15 % UVP: 216,80
184,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Laser-Füllstandsensor, Messbereich: 0 bis 4000 mm (einstellbar), Messgenauigkeit: 2 mm, Anschluss: M12-Steckverbinder (4 polig), Ausgangssignal: 4-20mA, Montage: SAE-5-Loch-Standardhalterung oder Adapter für 4-Loch-Befestigung (seperat erhältlich), Betriebsspannung: 8...33 V DC, Temperaturbereich: -20 bis 80 °C, Schutzart: IP68, Gehäusematerial: Polycarbonat, Konfiguration: Über SigNow-App (für Smartphones)
Artikelnummer: 110592
119,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 33 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Laser Distanzmessung, OUT1: Öffner/Schließer programmierbar, OUT2: Öffner/Schließer programmierbar oder analog (4-20 mA/0-10 V skalierbar), IO-Link, DC PNP, Reichweite: 0,2...10 m, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 103205
-15 % UVP: 390,40
331,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Laser Distanzssensor, M30 x 1,5 mm, Hintergrundausblendung, Schnittstelle: IO-Link, Messbereich: 0,03...2 m, Schaltfrequenz: 11 Hz, M12-Steckverbindung, Laserlicht Klasse 2
Artikelnummer: 103198
-12 % UVP: 218,40
192,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Laser-Füllstandsensor, Messbereich: 0 bis 4000 mm (einstellbar), Messgenauigkeit: 2 mm, Anschluss: SuperSeal-Steckverbinder (3 polig), Ausgangssignal: 0,5...4,5 V, Montage: SAE-5-Loch-Standardhalterung oder Adapter für 4-Loch-Befestigung (seperat erhältlich), Betriebsspannung: 8...33 V DC, Temperaturbereich: -20 bis 80 °C, Schutzart: IP68, Gehäusematerial: Polycarbonat, Konfiguration: Über SigNow-App (für Smartphones)
Artikelnummer: 111372
119,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Laser-Reflexionslichtschranke mit Polfilter, Hell-/Dunkelschaltung, DC PNP, Tastweite: 0,1...12 m, Schutzart: IP67, Anschluss: M8 Stecker (4-polig)
Artikelnummer: 109454
-20 % UVP: 100,28
80,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Optischer Abstandssensor, Lichtart: Rotlicht, Schaltausgang: Schließer/Öffner (antivalent), Schaltlogik: PNP, Schutzart: IP65/IP67, Anschluss: M12-Steckverbindung,
Artikelnummer: 110953
-15 % UVP: 216,80
184,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Optischer Abstandssensor, Schaltausgang: Schließer/Öffner (programmierbar), Ausgangssignal: analog, Schaltlogik: PNP, Schutzart: IP67, Anschluss: M12-Steckverbindung,
Artikelnummer: 110948
-15 % UVP: 390,40
331,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Rotlicht-Lichttaster, Hellschaltung, Funktionsprinzip: Hintergrundausblendung, DC PNP, Tastweite: 0...800mm, Versorgungspannung: 10..30 V DC, Schutzart: IP67, Anzeige: Gelb(Ausgabe)/Grün(Power On), Anschluss: M8 Stecker (4-polig)
Artikelnummer: 111697
68,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Optischer Abstandssensor, Lichtart: Rotlicht, Ausgänge: 2× Schließer/Öffner (parametrierbar), Messweite: 0,05...2 m, Schaltlogik: PNP/NPN (parametrierbar), Schutzart: IP65/IP67, Anschluss: M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 110971
-15 % UVP: 353,90
300,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M18 Laser-Reflexionslichtschranke mit Polfilter, Potentiometer, Öffner/Schließer, DC PNP, Reichweite: 16 m, Lichtart: Laser (Rotlicht), Schutzart: IP67, Anschluss: M12 Stecker (4-polig)
Artikelnummer: 109042
-40 % UVP: 141,12
84,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M18 Laser-Reflexionslichttaster, Potentiometer, Öffner/Schließer, DC PNP, Reichweite: 350 mm, Lichtart: Laser (Rotlicht), Schutzart: IP67, Anschluss: M12 Stecker (4-polig)
Artikelnummer: 109043
-40 % UVP: 141,12
84,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Laser Distanzmessung zur optischen Füllstandmessung, Reichweite: 0,2...10 m, Versorgungsspannung: 18...30 V DC, Ausgänge: OUT1: Öffner/Schließer programmierbar, OUT2: Öffner/Schließer programmierbar oder analog (4-20 mA/0-10 V skalierbar), IO-Link, Übertragungstyp: COM 2 (38.4 kBaud), 4-stellige alphanumerische Anzeige, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 104884
-15 % UVP: 394,30
335,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Laser Distanzmessung, OUT1: Öffner/Schließer programmierbar, OUT2: Öffner/Schließer programmierbar oder analog (4-20 mA/0-10 V skalierbar), IO-Link, DC PNP, Reichweite: 0,2...10 m, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 103204
-15 % UVP: 390,40
331,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Rotlicht-Lichtschranke, Hell-/Dunkelschaltung, Funktionsprinzip: Polarisiert mit Reflektor, DC PNP, Tastweite: 0,05...7m, Versorgungspannung: 10..30 V DC, Schutzart: IP67, Anzeige: Gelb(Ausgabe)/Grün(Power On), Anschluss: M8 Stecker (4-polig)
Artikelnummer: 111695
49,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Laser Distanzmessung, IO-Link, DC PNP, Reichweite: 0,2...10 m, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 103933
-15 % UVP: 390,40
331,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Laser Distanzssensor, M30 x 1,5 mm, Hintergrundausblendung, Schnittstelle: IO-Link, Messbereich: 0,03...2 m, Schaltfrequenz: 11 Hz, M12-Steckverbindung, Laserlicht Klasse 2
Artikelnummer: 103854
-12 % UVP: 218,40
192,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Optischer Abstandssensor, Lichtart: Rotlicht, Ausgänge: 2× Schließer/Öffner (parametrierbar), Messweite: 0,05...2 m, Schaltlogik: PNP/NPN (parametrierbar), Schutzart: IP65/IP67, Anschluss: M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 110970
-15 % UVP: 291,10
247,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Laser Distanzssensor, M30 x 1,5 mm, Hintergrundausblendung, Schnittstelle: IO-Link, Messbereich: 0,03...2 m, Schaltfrequenz: 11 Hz, M12-Steckverbindung, Laserlicht Klasse 2
Artikelnummer: 103560
-12 % UVP: 215,80
189,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Laser-Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung, Hell-/Dunkelschaltung, 3-Leiter DC, Laserschutzklasse: 1, Umgebungstemperatur: -10...60 °C, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, PNP, Tastweite: 1...100 mm, Schnittstellen: IO-Link, Schutzart: IP65/IP67, 0,3 m PUR-Kabel (3 x 0,25 mm²) mit M12-Stecker (4-polig), Maße (B x H x T): 13 x 41,3 x 21 mm
Artikelnummer: 106813
-15 % UVP: 203,00
172,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Laser-Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Digitale Ausgänge: 2, OUT 1: Hellschaltung (PNP), OUT 2: Dunkelschaltung (PNP), Betriebsreichweite: weiß (90 %) 0,015...0,4 m/grau (18 %) 0,015...0,25 m/schwarz (6 %) 0,015...0,17 m, Grenzreichweite max.: 0,4 m, Einstellung: Mehrgangspindel, Einstellbereich: 20...400 mm, Lichtquelle: Laser rot Klasse 1, Versorgungsspannung: 10-30 V DC, Schaltfrequenz: 3.000 Hz, Umgebungstemperatur: -40...55 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 18,3 mm, Anschluss: M8-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 105866
-7 % UVP: 255,00
237,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Laser-Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung, Hell-/Dunkelschaltung, 3-Leiter DC, Laserschutzklasse: 1, Umgebungstemperatur: -10...60 °C, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, PNP, Tastweite: 1...100 mm, Schnittstellen: IO-Link, Schutzart: IP65/IP67, M8-Stecker (4-polig), Maße (B x H x T): 13 x 46 x 21 mm
Artikelnummer: 106814
-15 % UVP: 203,00
172,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Laser-Einweglichtschranke - Empfänger, Hell-/Dunkelschaltung, 3-Leiter DC, Laserschutzklasse: 1, Umgebungstemperatur: -10...60 °C, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, PNP, Reichweite: 15 m, Schnittstellen: IO-Link, Schutzart: IP65/IP67, 2 m PUR-Kabel (3 x 0,25 mm²), Maße (B x H x T): 13 x 35,4 x 21 mm
Artikelnummer: 106821
-20 % UVP: 96,50
77,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
M18 Laser-Einweglichtschranke Empfänger, Potentiometer, Öffner/Schließer, DC PNP, Reichweite: 60 m, Schutzart: IP67, Anschluss: M12 Stecker (4-polig)
Artikelnummer: 109044
-40 % UVP: 63,11
37,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M18 Laser-Einweglichtschranke Sender, Reichweite: 60 m, Lichtart: Laser (Rotlicht), Schutzart: IP67, Anschluss: M12 Stecker (4-polig)
Artikelnummer: 109045
-40 % UVP: 111,62
67,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Was sind Lasersensoren?

LASER ist eine Abkürzung für „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” (Lichtverstärkung durch stimulierte Strahlungsemission). Wie bereits aus dem Namen hervorgeht, erfolgt die Lichtverstärkung mit Hilfe der stimulierten Emission von elektromagnetischer Strahlung. Dieses emittierte Licht ist monochromatisch, kohärent und kollimiert. Diese Eigenschaften machen Laser einzigartig gegenüber anderen Lichtquellen.

Das menschliche Auge kann nur bestimmte Wellenlängen im Lichtspektrum von 380 nm bis 780 nm sehen. Liegt die Laserwellenlänge in diesem Bereich, kann er für das menschliche Auge sichtbar sein. Hier kommt die Lasertechnologie zum Tragen. Industrielle Lasersensoren werden in industriellen Anwendungen zur Messung von Füll- und Abständen genutzt.

Wie funktioniert nun ein Lasersensor? Es gibt verschiedene Messmethoden, die in Lasersensoren verwendet werden. Unter anderem Festbereich, Triangulationsmethode, Diodenarray, die polarisierte Reflexlichtmethode, Einweg-Lichtschranken und PMD-Laufzeitmethode.

Beim Festbereich-Lasersensor sind Sender und Empfänger so angewinkelt, dass ein Erfassungsbereich entsteht. Das von den Objekten reflektierte Licht wird vom Gerät erfasst. Bei der Triangulationsmethode wird der vom Sensor erzeugte Laserstrahl am Empfänger reflektiert. Aus der Position des reflektierten Lichts wird die Entfernung zum Produkt berechnet. Die Diodenarray-Methode arbeitet nach demselben Verfahren, nur mit anderem Empfängeraufbau. Bei der Polarisations-Reflexionsmethode wird der Laser mit Hilfe eines Reflektors, der gegenüber dem Gerät montiert ist, am Sender- und Empfängergehäuse reflektiert. Einweg-Lichtschranke detektieren Objekte, sobald das Signal zwischen Sender und Empfänger unterbrochen wird. Bei der Laufzeitmethode wird die Entfernung durch Berechnung der Zeitdifferenz zwischen dem gesendeten Signal und dem empfangenen Signal gemessen.

Anwendungen von Lasersensoren

Der menschlichen Wahrnehmung sind Grenzen gesetzt. Daher überrascht es nicht, dass Qualitätskontrollen von sehr kleinen Teilen unter Umständen sehr fehleranfällig sein können. Diese entgangenen Produktionsfehler können jedoch schnell große finanzielle Einbußen für den Endverbraucher nach sich ziehen sowie den guten Ruf eines Herstellers gefährden.

In der Industrie schaffen Lasersensoren Abhilfe, die für präzise Füllstands- und Abstandsmessungen eingesetzt werden. Einige Beispiele für Anwendungen sind:

  • Spaltkontrolle
  • Verarbeitungs- und Zusammenbauprüfung
  • Sortieranwendungen
  • Kontrolle ob Produkt fertiggestellt ist

Lasersensoren können helfen Lücken, Füllstände und Abstände auf Millimeter-Ebene zu erkennen. So bleibt die Qualität des fertigen Systems erhalten.

 

Abb. 1: Lasersensor im industriellen Einsatz

Abb. 1: Lasersensor im industriellen Einsatz

Eine große Auswahl an Lasersensoren bei Automation24: Welcher ist der beste für Ihre Anwendung?

In der Kategorie Sensoriksysteme finden Sie bei Automation24 eine große Auswahl an Lasersensoren aus dem Bereich Positionssensoren. Je nach Funktionsprinzip können Sie zwischen Distanzsensoren, Einweglichtschranke Empfänger und Sender, Reflexionslichtschranken mit Polfilter sowie Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung auswählen.

Der Reflexionslichttaster OGH700 ist eine perfekte Lösung für Sortierverfahren. Die zu erfassenden Objekte bewegen sich hierbei quer zur Linse des Sensors.

Distanzsensoren werden verwendet, um den Abstand eines Objekts zum Sensor zu messen. Mit diesen Sensoren ist ein Arbeitsabstand von 0,025 m bis 75 m möglich. Bei Reflexionslichtschranken wird das Objekt erkannt, wenn es den Prismenreflektor oder das Reflexionsband durchläuft. Durch die kompakte Bauform eignen sich die Reflexionslichtschranken auch für beengte Platzverhältnisse.

Bei Einweglichtschranken wird der Schaltausgang immer dann gesetzt, wenn der Laserstrahl zwischen der Sender- und Empfängereinheit durch das Objekt unterbrochen wird. Dies ist eine ideale Lösung für Förder- und Verpackungsanlagen.

Heben Sie Ihren Qualitätsprüfungsprozess durch den Einsatz eines Lasersensors auf eine andere Ebene. Kaufen Sie Lasersensoren für Ihre Anwendungen von ifm, bei Automation24. Alle Produkte sind auf Lager und werden innerhalb von 24 Stunden nach Ihrer Bestellung versendet.