• Laser-Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Digitale Ausgänge: 2
  • OUT 1: Hellschaltung (PNP)
  • OUT 2: Dunkelschaltung (PNP)
  • Betriebsreichweite: weiß (90 %) 0,015...0,4 m/grau (18 %) 0,015...0,25 m/schwarz (6 %) 0,015...0,17 m
  • Grenzreichweite max.: 0,4 m
  • Einstellung: Mehrgangspindel
  • Einstellbereich: 20...400 mm
  • Lichtquelle: Laser rot Klasse 1
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 3.000 Hz
  • Umgebungstemperatur: -40...55 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 18,3 mm
  • Anschluss: M8-Steckverbindung (4-polig)

Laser-Reflexionslichttaster Leuze HT3CL1/4P-M8 - 50129391

Artikelnummer: 105866
EAN: 4250738118317
Passendes Zubehör
Technische Daten

Laser-Reflexionslichttaster

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung

0,4 m

3C

0,015...0,4 m

Laser (Rotlicht)

650 nm

quaderförmig

1 [400] mm

Mehrgangspindel

LED

10 V

30 V

DC

PNP

Hell-/Dunkelschaltung

3000 Hz

ja

ja

11,4 x 34,2 mm

18,3 mm

Stecker M8 (4-polig)

ABS
PC

PMMA

-40 °C

55 °C

IP67/IP69K

Fabrikautomation

cULus
CE
Ecolab
UKCA

III

Ecolab-Zertifizierung

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Laser-Reflexionslichttaster Leuze HT3CL1/4P-M8 - 50129391
Der Laser-Reflexionslichttaster HT3CL1/4P-M8 - 50129391 von Leuze mit Hintergrundausblendung ist ideal zur Positionserfassung in der Verpackungs- und Fördertechnik sowie der Fabrikautomation. Er verfügt über zwei digitale Ausgänge (OUT 1: Hellschaltung (PNP), OUT 2: Dunkelschaltung (PNP), eine Schaltfrequenz von 3.000 Hz und ist mit einem roten Laser der Klasse 1 ausgestattet.

Der Reflexionslichttaster HT3CL1/4P-M8 - 50129391 bietet eine Betriebsreichweite von 0,015...0,4 m und eine Grenzreichweite von max. 0,4 m. Die Schutzart IP67/IP69K und ein möglicher Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von -40 bis 55 °C ermöglichen auch einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der Anschluss erfolgt über eine 4-polige M8-Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0