Zweihand-Bedienpulte

Icon Kundensupport
Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!
Sie benötigen eine ausführliche Beratung zum Thema Sicherheitstechnik? Dann buchen Sie hier Ihre individuelle Sicherheitsberatung von M&P.


Zweihand-Bedienpult, Befehlsstellen: 3, 4 x Öffner/2 x Schließer, 1 x NOT-HALT-Pilztaste rot/rastend mit Drehentriegelung, 2 x Pilzddrucktaster schwarz/tastend, Pilzdurchmesser: 40 mm, Leitungsführung: 2 x M25, Frontbefestigung, Schutzart: IP66, Material: Metall, Inkl. NOT-HALT-Schild
Artikelnummer: 105241
UVP: 934,00
498,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zweihand-Bedienpult, 3 Befehlsstellen, Kontakte: 4 x Öffner/2 x Schließer, 1 x Not-Halt-Pilztaste rot/rastend mit Drehentriegelung, 2 x Pilzddrucktaster schwarz/tastend, Pilzdurchmesser: 40 mm, Sollbohrungen: 8, Leitungsführung: 2 x M25, Frontbefestigung, Schutzart: IP66, Material: Kunststoff, Inkl. NOT-HALT-Schild
Artikelnummer: 105240
UVP: 437,00
233,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.

Zweihand-Bedienpulte: Aufbau und Bedienung

Für die ortsgebundene Bedienung von Maschinen und Anlagen mit höherem Gefahrenpotenzial ist ein entsprechender Anwenderschutz unumgänglich.

Zweihand-Bedienpulte bieten diese Sicherheit! Sie bestehen aus einem flachen Gehäuse mit drei Einbaustellen für je ein Befehlsgerät. An den jeweiligen Enden des Gehäuses ist jeweils ein Drucktaster angebracht. Über diese beiden Taster befinden sich Schutzhauben, die Nutzungsfehler verhindern.

Zweihand-Bedienpulte sind nämlich so beschaffen, dass Nutzer von einer Seite aus gleichzeitig beide Drucktaster mit den Händen betätigen müssen, um eine Anwendung auszuführen. Die Konstruktion unterbindet demzufolge eine Bedienung mit nur einer Hand, einem Arm, Ellenborgen, Fuß oder einem anderen Körperteil.

In der Gehäusemitte von Zweihand-Bedienpulten ist oftmals ein Not-Halt/Aus-Taster verbaut, um Maschinen in Notfällen gänzlich zu stoppen.

Was sind die Anwendungsfelder von Zweihand-Bedienpulten?

Zweihand-Bedienpulte finden in zahlreichen Bereichen Anwendung. Vorwiegend werden sie jedoch in Applikationen eingesetzt, in denen Elemente manuell zugeführt oder entnommen werden müssen, wie zum Beispiel:

  • Pressen
  • Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen
  • Stanzen
  • Holzverarbeitungsindustrie
  • Pulvermetallurgie
  • Arbeitsmaschinen der chemischen, Gummi-, oder Kunststoffindustrie

Hinsichtlich Pressen gilt zu berücksichtigen, dass Zweihand-Bedienpulte mit Sicherheitsabstand zu diesen verbaut werden müssen. Dabei ist der Abstand von der Nachlaufzeit abhängig (Abstand = 2m ÷ s ∙ Nachlaufzeit).

Weiterhin ist zu beachten, dass Zweihandschaltungen zur Bedienung der Pressen spezielle C-Normen erfüllen müssen.

 

Zweihand-Bedienpulte von Siemens bei Automation24 zu Vorteilspreisen

Automation24 liegt viel an Ihrer Sicherheit. Daher finden Sie aus dem Portfolio an Sicherheitstechnik zwei hochwertige Zweihand-Bedienpulte zu attraktiven Preisen vom bewährten Hersteller Siemens.

Sie können ein Bedienpult in Kunststoff- oder in Metallausführung mit je zwei integrierten schwarzfarbenen Pilzdrucktastern und einer Not-Halt-Pilztaste erwerben. Die Bedienpulte eignen sich für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen und Außenbereichen. Ganz besonders robust sind hierbei die Metallversionen.

Die Zweihand-Bedienpulte von Siemens entsprechen der Norm EN 574 und erfüllen somit die Aufbau- und Nutzungsvorgaben für Typ III Zweihandschaltungen bzw. Zweihand-Bedienpulte. Die zur Ansteuerung von Aktoren benötigten Zweihand-Auswerterelais finden Sie ebenfalls im Sortiment von Automation24. Die Relais-Baureihen SNZ4052K-A und SNZ4052K-C vom Sicherheitstechnikspezialisten Wieland eignen sich hierbei für Zweihand-Bedienpulte. Auswertungen lassen sich jedoch auch über fehlersichere SIMATIC S7-1200F oder Sicherheitssteuerungen samos ® PRO COMPACT vornehmen.

Übrigens: sollten die verfügbaren Bedienpulte nicht ihre gewünschten Taster aufweisen, können Sie diese auch individuell mit Befehls- und Meldegeräten Ihrer Wahl bestücken bzw. ersetzen. Bei Automation24 erhalten Sie dazu beispielsweise Produktausführungen der robusten Baureihe RMQ-Titan vom Hersteller Eaton sowie leistungsstarke Designgeräte der Serie SIRIUS ACT von Siemens.

Mit Zweihand-Bedienpulten von Siemens bedienen Sie Ihre Systeme in Einsatzbereichen mit höherem Verletzungsrisiko sicher und effizient. Bestellen Sie Ihr gewünschtes Produkt noch heute! Bei Lagerverfügbarkeit verschickt Automation24 Ihre bestellte Ware bereits binnen 24 Stunden – ab einem Warenwert von 100 € sogar versandkostenfrei!

Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie Automation24 gerne. Auf Wunsch werden Sie ausführlich zum Thema Sicherheitstechnik sowie zu allen anderen Produkten aus dem Portfolio beraten.