Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2208 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (428 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX Modicon Steuerungen IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (24 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (807 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventile Zubehör Magnetventile
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1425 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1772 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00 €
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Zweihand-Bedienpult
  • 3 Befehlsstellen
  • Kontakte: 4 x Öffner/2 x Schließer
  • 1 x Not-Halt-Pilztaste rot/rastend mit Drehentriegelung
  • 2 x Pilzddrucktaster schwarz/tastend
  • Pilzdurchmesser: 40 mm
  • Sollbohrungen: 8
  • Leitungsführung: 2 x M25
  • Frontbefestigung
  • Schutzart: IP66
  • Material: Kunststoff
  • Inkl. NOT-HALT-Schild

Zweihand-Bedienpult Siemens SIRIUS ACT 3SU1803-3NB00-1AE1

Artikelnummer: 105240
EAN: 4011209953789
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Zweihand-Bedienpult

SIRIUS ACT

3

100000

Frontbefestigung

ja

4 x Öffner/2 x Schließer

grau

ja

Schraubklemmen

Kunststoff

-25 °C

70 °C

IP66

CCC
UL
CE
VDE
EAC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zweihand-Bedienpult Siemens SIRIUS ACT 3SU1803-3NB00-1AE1
Das Zweihand-Bedienpult SIRIUS ACT 3SU1803-3NB00-1AE1 von Siemens ist ideal für die Bedienung von Anlagen und Maschinen in Bereichen mit erhöhtem Gefahrenpotential. Es ist mit einem roten Not-Halt-Pilztaster (rastend) mit Drehentriegelung, zwei schwarzen Pilztastern (tastend) sowie Kontakten (4 x Öffner/2 Schließer) ausgestattet. Dank der robusten Bauweise ist das Bedienpult 3SU1803-3NB00-1AE1 mit acht Sollbohrungen optimal für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen sowie in Außenbereichen. Der Pilzdurchmesser der Taster beträgt 40 mm. Ein gelbes NOT-HALT-Schild ist im Lieferumfang enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0