Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Zweihand-Auswerterelais
  • Basisgerät EN 574 Typ IIIC
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Synchronzeitüberwachung tS: <= 500 ms
  • Eingangskanäle: 2
  • Freigabestrompfade: 2 x Schließer
  • Meldestrompfade: 1 x Öffner
  • Reset-Taster-Überwachung: ja
  • Querschlusserkennung: ja
  • Gleichzeitigkeitsüberwachung
  • Versorgungsspannung: 24 V AC/DC
  • Anschluss: Push-in-Anschluss steckbar

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Zweihand-Auswerterelais Wieland R1.188.2020.0 - SNZ4052K-C AC/DC 24V (B)

Artikelnummer: 106425
EAN: 4046521297457
Passendes Zubehör
Technische Daten

Zweihand-Auswerterelais

≤ 500 ms

2

2 x Schließer (NO)

1 x Öffner (NC)

ja

PL e/Kat. 4

SIL 3

3,0 E-08

20 Jahre

1000000

24 V AC/DC

Relais

6 A

22,5 mm

106,5 mm

114 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in

-25 °C

55 °C

IP20

EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2015

cULus
CCC
CE
TÜV
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zweihand-Auswerterelais Wieland R1.188.2020.0 - SNZ4052K-C AC/DC 24V (B)
Das Zweihand-Auswerterelais R1.188.2020.0 - SNZ4052K-C AC/DC 24V (B) von Wieland dient der Überwachung von Zweihand-Bedienpulten. Das Basisgerät EN 574 Typ IIIC verfügt über zwei Schließerkontakte als Freigabestrompfade sowie einen Hilfskontakt und wird zweikanalig angesteuert. Es bietet eine Funktionsanzeige mit drei grünen LEDs, Querschlusserkennung, 2 x Öffner/Schließer-Anlaufsperre und Gleichzeitigkeitsüberwachung. Das Zweihand-Auswerterelais R1.188.2020.0 - SNZ4052K-C AC/DC 24V (B)) mit einer Versorgungsspannung von 24 V AC/DC wird über steckbare Federkraftklemmen angeschlossen und kann auf einer Tragschiene DIN35 montiert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0