Steuerleitungen

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Steuerleitung, VDE registriert, Kennzeichnung: nummerierte Adern mit Schutzleiter GN/GE, Außenmantel: PVC grau, Nennspannung 300/500 V, Temperaturbereich max. -40...80 °C, Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2, Längen: 25/50 m
Artikelnummer: 500145
ab 0,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Um die Verfügbarkeit zu ermitteln, wählen Sie eine Variante aus.
HAR Anschluss- und Steuerleitung H07RN-F, Außenmantel: Gummi schwarz, Nennspannung 450/750 V, Flammwidrig, Ölbeständig, Temperaturbereich: -25...60 °C
Artikelnummer: 500152
ab 1,60 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Um die Verfügbarkeit zu ermitteln, wählen Sie eine Variante aus.
Steuerleitung geschirmt, VDE registriert, Kennzeichnung: Nummerierte Adern mit Schutzleiter GN/GE, Außenmantel: PVC transparent, Nennspannung 300/500 V, Temperaturbereich max.: -40...80 °C, Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2 bzw. VDE 0482-332-1-2
Artikelnummer: 500146
ab 2,40 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Um die Verfügbarkeit zu ermitteln, wählen Sie eine Variante aus.
Datenleitung,Grau (RAL 7032), PVC Außenmantel, Flammwidrig, Farbcode: DIN 47100
Artikelnummer: 500150
ab 0,30 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Um die Verfügbarkeit zu ermitteln, wählen Sie eine Variante aus.
Steuerleitung, Kennzeichnung: Farbcodiert mit Schutzleiter GN/GE, Außenmantel: PVC grau, Nennspannung 300/500 V, Temperaturbereich max. -40...80 °C, Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2 bzw. VDE 0482-332-1-2
Artikelnummer: 500144
ab 0,40 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Um die Verfügbarkeit zu ermitteln, wählen Sie eine Variante aus.
Steuerleitung geschirmt, Kennzeichnung: Farbcodiert mit Schutzleiter GN/GE, Außenmantel: PVC transparent, Nennspannung 450/750 V, Temperaturbereich max. -40...80 °C, Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2 bzw. VDE 0482-332-1-2
Artikelnummer: 500147
ab 3,40 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Um die Verfügbarkeit zu ermitteln, wählen Sie eine Variante aus.
Datenleitung, Grau (RAL 7032), PVC Außenmantel, Geschirmt, Flammwidrig, Farbcode: DIN 47100
Artikelnummer: 500151
ab 0,70 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Um die Verfügbarkeit zu ermitteln, wählen Sie eine Variante aus.
Spiralsteuerleitung, Außenmantel: Polyrethanmischung silbergrau, Nennspannung 300/500 V, Temperaturbereich (wenig bewegt).: -5...50 °C
Artikelnummer: 500153
ab 26,70 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Um die Verfügbarkeit zu ermitteln, wählen Sie eine Variante aus.
Steuerleitung, Kennzeichnung: Farbcodiert mit Schutzleiter GN/GE, Außenmantel: PVC grau, Nennspannung 300/500V, Temperaturbereich max. -40...80 °C, Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2 bzw. VDE 0482-332-1-2
Artikelnummer: 500149
ab 156,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Um die Verfügbarkeit zu ermitteln, wählen Sie eine Variante aus.
Steuerleitung geschirmt, Kennzeichnung: Farbcodiert mit Schutzleiter GN/GE, Außenmantel: PVC grau, Nennspannung 300/500V, Temperaturbereich max. -40...80 °C, Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2 bzw. VDE 0482-332-1-2
Artikelnummer: 500148
ab 221,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Um die Verfügbarkeit zu ermitteln, wählen Sie eine Variante aus.