Optris

Optris Logo Sie sind auf der Suche nach berührungslosen und präzisen Temperaturmesslösungen? Dann hat Automation24 mit Optris die ideale Antwort. Entdecken Sie online innovative Infrarot-Thermometer sowie Wärmekameras für verschiedenste Anwendungen und profitieren Sie von der Expertise sowie Erfahrung eines Experten in Sachen Temperaturmesstechnik.
Kontakt

Produkt nicht gefunden?

Wir helfen Ihnen gerne weiter — auch bei der Bestellung von Optris Produkten außerhalb unseres Webshop-Portfolios.

phone +49 (201) 52 31 30 0

Icon Mail  info@automation24.de



Optris – Experte für berührungslose Infrarot-Thermometer und mehr

Die Optris GmbH ist einer der führenden Hersteller weltweit für Infrarot-Thermometer und Wärmekameras.

Das Unternehmen wurde 2003 aus der Motivation heraus gegründet, berührungslose sowie fortschrittliche Temperaturmessgeräte zu entwickeln und anzubieten. Im Jahr 2014 konzipierte Optris das erste stationäre IR-Thermometer und expandierte international. Seitdem hat der Hersteller zahlreiche weitere Meilensteine erreicht und gilt heute als Experte für Temperaturmessungen auf Basis modernster Infrarot-Technik.

Auf dem Erfolg ruht sich Optris jedoch nicht aus. Vielmehr setzt das Unternehmen auf eine fortwährende Qualitätssicherung und Weiterentwicklung.

So findet bspw. 90 % der Produktion am Hauptsitz in Berlin statt. Das ermöglicht eine bessere Kontrolle über den gesamten Herstellungsprozess, wodurch nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifizierte Prozesse sichergestellt und damit stets eine hohe Produktqualität gewährleistet werden kann. Einen weiteren entscheidenden Beitrag leisten erfahrene Ingenieure und Physiker, die an Optris-Lösungen arbeiten und ihr ganzes Know-how einfließen lassen, damit bereits bewährte Produkte ihre Qualität beibehalten sowie weitere innovative Produktentwicklungen möglich werden.

Wo findet Optris Temperaturmesstechnik Anwendung?

Optris-Produkte sind für die präzise Temperaturüberwachung entwickelt worden und werden insbesondere in diesen Branchen eingesetzt:

  • Forschung und Entwicklung
  • Fertigungsindustrie
  • Prüftechnik
  • Kleinstapparatebau
  • Maschinenbau

Jetzt Optris IR-Thermometer online bei Automation24 kaufen

Bei Automation24 können Sie sich selbst zu erschwinglichen Preisen von den Vorteilen überzeugen, die die bewährten Infrarot-Temperatursensoren von Optris aus dem Bereich Prozessinstrumentierung mit sich bringen.

Im Temperatur- / Feuchtemesstechnik-Sortiment finden Sie die ultrakompakten Infrarot-Thermometer-Kits CSmicro, die sich für niedrige Einsatztemperaturen und speziell für den Einbau bei begrenzten Platzverhältnissen eignen.

Die erhältlichen CSmicro LT 15 arbeiten in einem Spektralbereich von 8 bis 14 µm und sind für die Temperaturmessung von nichtmetallischen Oberflächen in einem Bereich von -50 bis 1.030 °C vorgesehen. Dabei weisen sie eine Reaktionszeit von 14 ms auf und verfügen über eine optische Auflösung von 15:1. Wählen Sie zwischen einer Version mit analogem mV- oder analogem mA-Ausgang.

Mit dem CSmicro 3MH ist ein weiteres Pyrometermodell aus der Kompaktserie erhältlich, das mit einem Spektralbereich von 2,3 µm speziell für die Temperaturmessung metallischer Oberflächen geeignet ist. Das erhältliche IR-Thermometer weist eine optische Auflösung von 33:1 und eine Reaktionszeit von 20 ms auf. CSmicro 3MH ist für einen Temperaturbereich von 50 °C bis 600 °C ausgelegt.

Neben den besonders kompakten IR-Pyrometer Kits können Sie auch Lösungen aus der CS LT-Baureihe erwerben, die insbesondere für OEM-Lösungen konzipiert sind und sich optimal für den Mehrfacheinsatz von Infrarotmessstellen anbieten. Diese Sensorserie deckt einen Spektralbereich von 8 bis 14 µm ab und verfügt über eine Ansprechzeit von 14 ms. Dabei widersteht sie Temperaturbereichen von -50 °C bis 1.030 °C, wobei sie bei einer Umgebungstemperatur bis 80 °C keine zusätzliche Kühlung erfordert.

Wenn Sie Temperaturen von -50 bis 975 °C berührungslos messen wollen, dann stehen Ihnen die Infrarot-Temperatursensor-Kits der LT-Serie zur Verfügung.

Alle Sensoren der Bauserie zeichnen sich durch ihre weltweit kleinsten Infrarotmessköpfe sowie durch ihre separaten Elektronikboxen aus. Die Box vereint Konfigurations- und Displayfunktion sowie zahlreiche digitale Schnittstellen, darunter USB, CAN-Bus, Profibus DP, Ethernet, RS232 sowie RS485.

Das Modell CT LT15 verfügt über eine optische Auflösung von 15:1, während die Version CT LT22 mit 22:1 auflöst. Beide Varianten ermöglichen dank ihres Spektralbereichs von 8 bis 14 µm präzise Temperaturmessungen bei einer Ansprechzeit von 150 ms. Auch diese Modellvarianten kommen bei einer Temperatur bis 80 °C ohne Kühlung aus.

Wenn Sie besonders kleine Objekte mit höchster Präzision erfassen wollen, dann sind die ebenfalls im Kit erhältlichen Infrarot-Temperatursensoren CTlaser und CSlaser der LT-Familie die passende Lösung für Sie. Die IR-Pyrometer erfassen kleine Objekte ab 16 mm bei einem Abstand von 1.200 mm und mit einer optischen Auflösung von 75:1. Durch die kurze Konfigurationszeit von 120 ms eignen sich die Modelle für Überwachungen und schnelle Arbeitsprozesse.

Das CT 3MH-Kit ist dank seines Spektralbereichs von 2,3 µm eine ideale und preisgünstige Speziallösung für Temperaturmessungen von Metallen in einem skalierbaren Bereich von 50 °C bis 600 °C. Zusätzlich eignet sich das IR-Pyrometer für Messungen durch Glas. Dank des kompakten Infrarot-Messkopfs benötigt das Kit nur wenig Platz beim Einbau, was eine einfache mechanische Integration in verschiedenen Einsatzbereichen ermöglicht.

Alle Optris Infrarot-Temperatursensoren gewährleisten durch einen Analogausgang sowie einen Alarmausgang eine flexible Systemintegration sowie eine effiziente Temperaturüberwachung mit individuell einstellbaren Warnungen beim Erreichen kritischer Temperaturgrenzen. Erwähnenswert ist auch die praktische LED-Anzeige, die zur Alarmsignalisierung, Temperaturcodeanzeige, Selbstdiagnostik und Zielhilfe genutzt werden kann.

Die Optris Sensoren können einfach mit dem optionalen USB-Adapter über z. B. die IR Mobile App oder über die Software optris® Compact Connect konfiguriert werden. Hierüber lassen sich auch die jeweiligen Temperaturbereiche skalieren. Der Lieferumfang aller erhältlichen Kits umfasst jeweils die Software, ein Kopfkabel, ein Micro-USB-Kabel, USB-A- und USB-C-Adapter sowie Montagewinkel.

Neben den IR-Temperatursensoren können Sie die fortschrittliche Wärmebildkamera Xi80 von Optris mit 50 Hz Bildfrequenz und einer Auflösung von 80 x 80 Pixel erwerben. Die Kamera vereint die Funktion eines Pyrometers mit der einer modernen IR-Kamera. Dank ihres automatischen Spotfinders kann sie sowohl den heißesten als auch den kältesten Punkt auf einem Bild identifizieren und die Messwerte ohne die Notwendigkeit einer externen Computeranbindung übertragen. Dabei lassen sich unterschiedliche Temperaturbereiche definieren. Die Xi80 erfreuen sich insbesondere in OEM-Anwendungen großer Beliebtheit.

Die Konfiguration der Kamera erfolgt über die USB-Schnittstelle via der kostenlosen PIX-Connect-Software oder der ebenfalls kostenfrei downloadbaren Android-App IR Mobile App.

Entsprechendes Zubehör aus der Kategorie Zubehör für Temperatur- / Feuchtemesstechnik ergänzen das Optris-Sortiment von Automation24. Für vielfältige Verbindungsmöglichkeiten von Optris Produkten können Sie USB-Kabel, USB-, Relais- und RD485-Schnittstellen sowie Anschluss-Module beziehen. Des Weiteren stehen Luftspülmanschetten zum Messgeräteschutz vor externen Einflüssen für Sie bereit. Schließlich können Sie auf Nahfokus-Objekte für die Wärmekamera zurückgreifen, die sich insbesondere in begrenzter Räumlichkeit als nützlich erweisen, um bestimmte Messbereiche gezielt zu fokussieren.

Wenn Sie auf berührungslose und zugleich präzise Temperaturmesslösungen setzen wollen, dann sind die Produkte von Optris für Sie das Richtige. Weltweit werden die Infrarot-Temperatursensoren und Wärmekameras vom Experten geschätzt.

Entdecken Sie noch heute die Auswahl an Optris-Lösungen im Portfolio von Automation24. Bei Fragen freut sich das versierte Fachexperten-Team auf Ihre Anfragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt auf.