Industrie WLAN Router

IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: MIPS 800 MHz, Speicher: 8 GB,1 digitaler Eingang, Antennenanschluss: 1 x RP-SMA, Status- und Signalanzeige, Reset-Button, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35, Zubehör im Lieferumfang: 1 x USB-Stick zur Konfiguration/1 x Buchse (4-polig mit Schraubanschlüssen)
Artikelnummer: 105786
573,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: MIPS 800 MHz, Speicher: 8 GB, SIM-Karten-Slot Größe 2FF, 1 digitaler Eingang, Antennenanschluss: 1 x SMA/1 x RP-SMA, Status- und Signalanzeige, Reset-Button, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35, Zubehör im Lieferumfang: 1 x USB-Stick zur Konfiguration/1 x Buchse (4-polig mit Schraubanschlüssen)
Artikelnummer: 105787
722,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Edge-Gateway, Schnittstellen: 6 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN / 1 x OT/LAN)/1 x USB 3.0, Edge Computing zur lokalen Datenverarbeitung, Prozessor: ARM Quad-core 1800 MHz, Speicher: 32 GB, 1 digitaler Ein-/Ausgang, Antennenanschluss: 2 x RP-SMA, Touchscreen, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN-Rail 35
Artikelnummer: 111687
1.018,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Edge-Gateway, Schnittstellen: 6 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN / 1 x OT/LAN)/1 x USB 3.0, Edge Computing zur lokalen Datenverarbeitung, Prozessor: ARM Quad-core 1800 MHz, Speicher: 32 GB, 1 digitaler Ein-/Ausgang, Antennenanschluss: 2 x RP-SMA / 3 x SMA, Touchscreen, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN-Rail 35
Artikelnummer: 111688
1.301,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Industrie-WLAN-Router, Schnittstellen: 2 x RJ45/1x RS232/1x RS485/2 x DI/2x DO, Prozessor: ARMv7 600 MHz, Speicher: 1 GB, VPN, Dual Sim, Schutzart: IP40, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35/Wandmontage

*Um den erweiterten Garantieanspruch zu erhalten, ist eine Registrierung des Geräts innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf bei INSYS nötig.
Artikelnummer: 110022
664,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Industrie-WLAN-Router, Schnittstellen: 2 x RJ45/1x RS232/1x RS485/2 x DI/2x DO, Prozessor: ARMv7 600 MHz, Speicher: 1 GB, VPN, Schutzart: IP40, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35/Wandmontage

*Um den erweiterten Garantieanspruch zu erhalten, ist eine Registrierung des Geräts innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf bei INSYS nötig.
Artikelnummer: 110023
578,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute