Industrie-WLAN-Mobilfunkrouter INSYS icom MRX2.neo-5G.WLAN - 10026235
Der Industrie-WLAN-Mobilfunkrouter MRX2.neo-5G.WLAN - 10026235 von INSYS icom dient der sicheren Anbindung von Maschinen, Anlagen und Infrastrukturen an das Internet. Dank integrierter VPN-Funktionen können Anlagen aus der Ferne überwacht, gewartet und gesteuert werden. Typische Einsatzbereiche sind die Fernwartung im Maschinenbau, die Anbindung entfernter Standorte sowie IoT- und Industrie-4.0-Anwendungen mit hohen Anforderungen an Verfügbarkeit und Datenübertragung.
Der MRX2.neo-5G.WLAN - 10026235 verfügt über 4 Gigabit-Ethernet-Schnittstellen (RJ45), WLAN (WiFi 6) sowie ein integriertes 5G-/4G-Mobilfunkmodem mit 2 Nano-SIM-Kartensteckplätzen. Zusätzlich stehen eine RS232-Schnittstelle, eine RS485-Schnittstelle sowie 4 digitale Ein-/Ausgänge (DI/O) zur Verfügung. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene DIN35. Darüber hinaus unterstützt das Gerät VPN-Verbindungen und bietet eine Edge Computing zur lokalen Datenverarbeitung für die Ausführung zusätzlicher Anwendungen.