Pt100 Temperatursensor, Klasse A, 3-Leiter/4-Leiter, Eintauchlänge: bis 400 mm, Ausgang: analog, Ausgangsfunktion: 4-20 mA/HART/Pt100, Ohne Schutzrohrschaft, Material: Edelstahl (316L)/Aluminium/Polypropylen, Material Anschlusskopf: Aluminium, Schutzart: IP66/IP68 oder IP69K
Thermometer mit RTD- oder TC-Messeinsatz, Klasse A oder B bei PT100, Klasse 2 bei Thermoelement Typ K, Messbereich PT100: -50…200 °C, Messbereich Thermoelement Typ K: 270...1.100 °C, Ausgang: direkte Verdrahtung ohne Transmitter/4-20mA/HART, Mit Schutzrohrschaft 9 oder 11 mm, Material: Edelstahl (316L), Material Anschlusskopf: Aluminium, Schutzart: IP66 oder IP68
Pt100 Temperatursensor, Klasse A, Eintauchlänge: bis 4.500 mm, 4-Leiter, Messbereich: bis 200 °C, Ausgang: analog, Ausgangsfunktion: 4-20 mA/HART/Pt100, Mit oder ohne Schutzrohrschaft, Material: Edelstahl (316L), Material Anschlusskopf: Aluminium, Schutzart: IP66 oder IP68, Kabeleinführung: Kabelverschraubung M20 x 1,5
Anlege-Widerstandsthermometer, Pt1000/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -35...105 °C, Fühlerausführung: Vierkant 8 x 8 mm, Fühlerwerkstoff: Aluminium, Baulänge: 15 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: 2 m PVC-Kabel
Anlege-Widerstandsthermometer, Pt1000/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -35...200 °C, Fühlerausführung: Vierkant 8 x 8 mm, Fühlerwerkstoff: Aluminium, Baulänge: 15 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: 2 m Silikon-Kabel
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -50...400 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 100 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Material Gehäuse: Aluminium, Anschlusskopf: Form B, Temperatur Anschlusskopf: max. 100 °C, Kabeleinführung: M20 x 1,5, Anschluss: Schraubklemme (max. 1,5 mm²), Schutzart: IP54, Anschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 24 SW
Anlege-Widerstandsthermometer, Pt1000/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -30...400 °C, Fühlerausführung: Vierkant 8 x 8 mm, Fühlerwerkstoff: Aluminium, Baulänge: 15 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: 2 m Glasseide-Kabel
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -50...400 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 150 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Material Gehäuse: Aluminium, Anschlusskopf: Form B, Temperatur Anschlusskopf: max. 100 °C, Kabeleinführung: M20 x 1,5, Anschluss: Schraubklemme (max. 1,5 mm²), Schutzart: IP54, Anschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 24 SW
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -50...400 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 200 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Material Gehäuse: Aluminium, Anschlusskopf: Form B, Temperatur Anschlusskopf: max. 100 °C, Schutzart: IP54, Kabeleinführung: M20 x 1,5, Anschluss: Schraubklemme (max. 1,5 mm²), Prozessanschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 24 SW
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -50...400 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 8 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Material Gehäuse: Aluminium, Anschlusskopf: Form B, Temperatur Anschlusskopf: max. 100 °C, Kabeleinführung: M20 x 1,5, Anschluss: Schraubklemme (max. 1,5 mm²), Schutzart: IP54, Anschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 24 SW
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -50...400 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 300 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Material Gehäuse: Aluminium, Anschlusskopf: Form B, Temperatur Anschlusskopf: max. 100 °C, Kabeleinführung: M20 x 1,5, Anschluss: Schraubklemme (max. 1,5 mm²), Schutzart: IP54, Anschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 24 SW
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -50...400 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 400 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Material Gehäuse: Aluminium, Anschlusskopf: Form J, Kabeleinführung: M16, Anschluss: G 1/2, Schutzart: IP54
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -50...400 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 400 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Material Gehäuse: Aluminium, Anschlusskopf: Form B, Temperatur Anschlusskopf: max. 100 °C, Kabeleinführung: M20 x 1,5, Anschluss: Schraubklemme (max. 1,5 mm²), Schutzart: IP54, Anschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 24 SW
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer mit Halsrohr, 4-Leiter, Messbereich: -50...600 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 100 mm, Mit austauschbaren Messeinsatz, Fühlerdurchmesser: 9 mm, Material Schutzrohr: Edelstahl, Material Gehäuse: Aluminium, Anschlusskopf: Form B, Temperatur Anschlusskopf: max. 100 °C, Schutzart: IP54, Kabeleinführung: M20 x 1,5, Anschluss: Schraubklemmen (max. 1,5 mm²), Anschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 22 SW