Optoelektronische Füllstandschalter

Optoelektronischer Füllstandschalter, Kontakte: 1 x Schließer, Prozesstemperatur: -40...170 °C, Spannungsversorgung: 12...32 V DC, Schutzart: IP65, Umgebungstemperatur: -30...80 °C, Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig), Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Artikelnummer: 108429
-51 % UVP: 331,03
161,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Optoelektronischer Füllstandschalter, Kontakte: 1 x Öffner, Prozesstemperatur: -40...170 °C, Spannungsversorgung: 12...32 V DC, Schutzart: IP65, Umgebungstemperatur: -30...80 °C, Anschluss: Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig), Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Artikelnummer: 108432
-28 % UVP: 322,76
231,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 15 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Optoelektronischer Füllstandschalter, Kontakte: 1 x Öffner, Prozesstemperatur: -30...100 °C, Spannungsversorgung: 12...32 V DC, Schutzart: IP65, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Anschluss: M8-Steckverbindung (3-polig), Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Artikelnummer: 108435
-26 % UVP: 248,27
183,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Optoelektronischer Füllstandschalter, Kontakte: 1 x Öffner, Prozesstemperatur: -40...170 °C, Spannungsversorgung: 12...32 V DC, Schutzart: IP65, Umgebungstemperatur: -30...80 °C, Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig), Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Artikelnummer: 108431
-26 % UVP: 331,03
244,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Optoelektronischer Füllstandschalter, Kontakte: 1 x Schließer, Prozesstemperatur: -30...100 °C, Spannungsversorgung: 12...32 V DC, Schutzart: IP65, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Anschluss: PVC-Kabel (2 m), Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Artikelnummer: 108434
-26 % UVP: 232,16
171,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Optoelektronischer Füllstandschalter, Kontakte: 1 x Öffner, Prozesstemperatur: -30...100 °C, Spannungsversorgung: 12...32 V DC, Schutzart: IP65, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Anschluss: PVC-Kabel (2 m), Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Artikelnummer: 108436
-26 % UVP: 232,16
171,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Optoelektronischer Füllstandschalter, Kontakte: 1 x Schließer, Prozesstemperatur: -30...100 °C, Spannungsversorgung: 12...32 V DC, Schutzart: IP65, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Anschluss: M8-Steckverbindung (3-polig), Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Artikelnummer: 108433
-26 % UVP: 248,27
183,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Optoelektronischer Füllstandschalter, Kontakte: 1 x Schließer, Prozesstemperatur: -40...170 °C, Spannungsversorgung: 12...32 V DC, Schutzart: IP65, Umgebungstemperatur: -30...80 °C, Anschluss: Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig), Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Artikelnummer: 108430
-51 % UVP: 322,76
157,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute