• Optoelektronischer Füllstandschalter
  • Kontakte: 1 x Öffner
  • Prozesstemperatur: -40...170 °C
  • Spannungsversorgung: 12...32 V DC
  • Schutzart: IP65
  • Umgebungstemperatur: -30...80 °C
  • Anschluss: Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig)
  • Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2

Optoelektronischer Füllstandschalter WIKA OLS-C05 - 14244698

Artikelnummer: 108432
EAN: 4250738133723
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Grenzstandsensor

optoelektronisch

Flüssigkeiten

± 2,0 %

12...32 V DC

200 mA

1 x Öffner (NC)

0...25 bar

G 1/2 Außengewinde

Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig)

CrNi-Stahl 303

-30...80 °C

-40...170

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Optoelektronischer Füllstandschalter WIKA OLS-C05 - 14244698
Der optoelektronische Füllstandschalter OLS-C05 - 14244698 von WIKA dient mit einem Lichtempfänger und einer Infrarot-LED zur Überwachung von Flüssigkeiten. Die Spitze des Sensors wird anhand des LED-Lichts, das in ein Prisma gerichtet ist, gebildet. Dadurch strahlt das Licht innerhalb des Prismas zum Empfänger aus. Ein Schaltvorgang kann umgehend eingeleitet werden, sobald die Flüssigkeit im Behälter steigt und die Spitze des optischen Füllstandsensors umschließt und somit nicht mehr den Empfänger erreichen kann. Der optoelektronische Füllstandschalter OLS-C05 - 14244698 mit der Schutzart IP65 verfügt über einen Öffnerkontakt und ist für den Einsatz in Flüssigkeiten bis 170 °C geeignet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0