Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1482 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (634 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Tragschienen Tragschienen Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1533 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()

Schaltmatten

Icon Kundensupport
Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!
Sie benötigen eine ausführliche Beratung zum Thema Sicherheitstechnik? Dann buchen Sie hier Ihre individuelle Sicherheitsberatung von M&P.

Schaltmatte, Maße (L x B x H): 1.000 x 1.000 x 14 mm, Oberfläche: Noppen, Schaltdruck (auf 80 mm): 150 N , Statische Belastung (auf 80 mm): 2.000 N, Ansprechzeit: < 0,25 s, Material: PUR schwarz, Schutzart: IP65, Inkl. Rampenschiene aus Kunststoff
Artikelnummer: 107401
-7 % UVP: 732,17
677,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag per Express
Schaltmatte, Maße (L x B x H): 750 x 1.000 x 14 mm, Oberfläche: Noppen, Schaltdruck (auf 80 mm): 150 N , Statische Belastung (auf 80 mm): 2.000 N, Ansprechzeit: < 0,25 s, Material: PUR schwarz, Schutzart: IP65, Inkl. Rampenschiene aus Kunststoff
Artikelnummer: 107400
-7 % UVP: 587,64
544,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag per Express
Schaltmatte, Maße (L x B x H): 1.500 x 1.000 x 14 mm, Oberfläche: Noppen, Schaltdruck (auf 80 mm): 150 N , Statische Belastung (auf 80 mm): 2.000 N, Ansprechzeit: < 0,25 s, Material: PUR schwarz, Schutzart: IP65, Inkl. Rampenschiene aus Kunststoff
Artikelnummer: 107402
-7 % UVP: 1.063,44
984,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag per Express
Schaltmatte, Maße (L x B x H): 500 x 1.000 x 14 mm, Oberfläche: Noppen, Schaltdruck (auf 80 mm): 150 N , Statische Belastung (auf 80 mm): 2.000 N, Ansprechzeit: < 0,25 s, Material: PUR schwarz, Schutzart: IP65, Inkl. Rampenschiene aus Kunststoff
Artikelnummer: 107399
-7 % UVP: 443,10
410,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag per Express

Schaltmatten Funktionsweise

Schaltmatten, auch bekannt als Kontaktmatten, zählen zu den taktilen Sensoren, da sie mechanische Berührungen detektieren.

Sie werden in der Industrie zur Bereichsabsicherung eingesetzt und verhindern unkontrollierte Zutritte. Durch das Betreten der Kontaktmatte wird ein Kurzschluss ausgelöst. Dieser wird erkannt, die Maschinenbewegung gestoppt und somit Verletzungen von Menschen verhindert.

Schaltmatten von der ASO GmbH

Der Hersteller ASO GmbH, auch ASO Safety Solutions genannt, hat sich auf die Produktion von Sicherheitssensoren spezialisiert, wozu auch die patentierten Schaltmatten Sentir® mat zählen. Die Matten sind sehr beständig gegen äußere physische Einflüsse und die strukturierte Oberfläche sorgt dabei für ein sicheres Betreten der Matte.

Die Sicherheitsschaltmatten funktionieren durch folgendes Prinzip: Eine Isolierschicht trennt im Inneren der Matte zwei leitende Platten voneinander. Wird die Matte betreten, berühren sich die leitenden Platten und ein Kurzschluss entsteht. Die Bereichsabsicherung wird dadurch erleichtert, dass die Matten einfach miteinander kombiniert werden können und so auch größere Bereiche abgesichert werden können. Die Bereichsvergrößerung ist leicht umzusetzen. Hierfür müssen nur die Stoßkanten mit einem Cutter zugeschnitten sowie die integrierten Verbindungsstecker miteinander kombiniert werden. Hierbei können bis zu zehn Matten kombiniert werden, wobei die Gesamtfläche von 10 m² nicht überschritten werden darf.

Folgende Vorteile bieten die Schaltmatten:

  • Beständigkeit gegen äußere physische Einwirkungen
  • Strukturierte Oberfläche
  • Individuelle Größe durch Reihenschaltung
  • Angegossene Rampenschiene

 

Schaltmatten bei Automation24 – preiswert online bestellen

Bei Automation24 erhalten Sie die Sentir® mat Schaltmatten von ASO Safety Solutions samt benötigtem Zubehör zu attraktiven Preisen. Die Sicherheitssensoren aus dem Bereich der Sicherheitstechnik erhalten Sie in vier verschiedenen Größen. Zusätzlich befindet sich eine große Auswahl an Zubehör für Sicherheitssensoren im Angebot. Zur Kombination von mehreren Matten erhalten Sie Eckverbinder und Befestigungsschienen. Müssen die Schaltmatten hohen Belastungen wie Gabelstaplern standhalten, hat Automation24 Rampenschienen im Sortiment.

Der Anschluss der Schaltmatten erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie bei den Sicherheitsschaltleisten und den Sicherheitsbumpern von der ASO GmbH. Sie können den 4-Draht-Anschluss (Querschlusskennung) wählen, wodurch Sie die Matten mit einer Vielzahl an Sicherheitsrelais und Sicherheitssteuerungen auswerten können. Die andere Möglichkeit ist ein von ASO Safety Solutions speziell entwickeltes Verfahren zur Überbrückung eines Endwiderstands. Dafür benötigen Sie ein Sicherheitsrelais von ASO GmbH und den passenden Endwiderstand. Bei dieser Methode ist der Verkabelungsaufwand wesentlich geringer.

Wenn Sie eine berührungslose Bereichsabsicherung bevorzugen, können Sie Sicherheitsscanner einsetzten.

Profitieren Sie jetzt von den günstigen Preisen bei Automation24 und schützen Sie Ihre Mitarbeiter und Maschinen mit den Schaltmatten von ASO GmbH. Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie gerne an unter 0800 24 2011 24. Die Fachexperten von Automation24 freuen sich auf Ihre Anfragen.