Sichere Bremsenansteuerung

Icon Kundensupport
Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!
Sie benötigen eine ausführliche Beratung zum Thema Sicherheitstechnik? Dann buchen Sie hier Ihre individuelle Sicherheitsberatung von M&P.


PNOZsigma Bremsenansteuerung, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Sichere Eingänge: 4, Nicht sichere Eingänge: 4, Halbleiterausgänge 1-polig: 3, Halbleiterausgänge 2-polig: 2, Displaybedienung push & turn, Versorgungsspannung: 24 V DC, Anschluss: Federzugklemmen

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107362
-15 % UVP: 703,06
597,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute