Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • PNOZsigma Bremsenansteuerung
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Sichere Eingänge: 4
  • Nicht sichere Eingänge: 4
  • Halbleiterausgänge 1-polig: 3
  • Halbleiterausgänge 2-polig: 2
  • Displaybedienung push & turn
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Anschluss: Federzugklemmen

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Bremsenansteuerung Pilz 751500 - PNOZ s50 C

Artikelnummer: 107362
EAN: 4046548066012
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Bremsenansteuerung

8

4 x Schließer (NO)

3 x Öffner (NC)

PL e/Kat. 4

SIL 3

1,05 E-09

24 V DC

Halbleiter

4 A

45 mm

100 mm

120 mm

Tragschiene DIN 35

Federzugklemmen

0 °C

55 °C

IP20

cULus
CE
EAC
TÜV

Erweiterte Artikelbeschreibung
Bremsenansteuerung Pilz 751500 - PNOZ s50 C
Das Stand-alone-Sicherheitsrelais von PNOZsigma 751500 - PNOZ s50 C von Pilz dient der sicheren Ansteuerung und Überwachung induktiver Lasten z.B. bei Ventilen oder mechanischen Haltebremsen und erfüllt die Anforderungen nach ISO13849-1 PL e/Kategorie 4. Es können herstellerunabhängig bis zu zwei Motorbremsen oder Sicherheitsbremsen angesteuert und überwacht werden, wobei die Verschleißüberwachung die Sicherheit maßgeblich verbessert.

Die Bremsenansteuerung PNOZsigma 751500 - PNOZ s50 C mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC verfügt über vier sichere und vier Standardeingänge sowie drei 1-polige und zwei 2-polige Halbleiterausgänge. Der Anschluss erfolgt über steckbare Federzugklemmen und die Montage auf einer Tragschiene DIN 35.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0